Wurth
EVA ALICATES
Cód: 0965441004 · EAN: 4099618879524 · Un: UN
EVA - ALICATES
Indisponível
R$ 632,18
em até 12x de R$ 52,68 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Chaves estrelas tamanhos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22 mm
Referências: Busca: 4099618879524
| Código interno | 0965441004 |
| SKU | 0965441004 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,000 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 32,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
| Características | Gaveta do Carro de Ferramentas Plus 8.4 |
| Composição | 4 Peças |
| Modelo | ALICATES |
Características: Gaveta do Carro de Ferramentas Plus 8.4 | Composição: 4 Peças | MODELO: ALICATES
Este produto ainda não possui avaliações.