
Wurth
EVA SOQUETE LONGO V1
Cód: 0965241004 · EAN: 4099618981531 · Un: UN
EVA - SOQUETE LONGO V1
Indisponível
R$ 429,83
em até 12x de R$ 35,82 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Chaves estrelas tamanhos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22 mm
Família: 15.01.0085 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-03-2026/15.01.0085/15.01.0085_CARRO%20STANDARD%208.4%20-%207%20GAVETAS%20285PCS.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618981531
| Código interno | 0965241004 |
| SKU | 0965241004 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 38,000 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 34,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Características | Gaveta do Carro de Ferramentas Plus 8.4 |
| Composição | 18 Peças |
| Modelo | SOQUETE LONGO V1 |
Características: Gaveta do Carro de Ferramentas Plus 8.4 | Composição: 18 Peças | MODELO: SOQUETE LONGO V1
Este produto ainda não possui avaliações.