
Wurth
EVA SOQUETE LONGO V2
Cód: 0965341001 · EAN: 4099618981548 · Un: UN
EVA - SOQUETE LONGO V2
Indisponível
R$ 606,88
em até 12x de R$ 50,57 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Chaves estrelas tamanhos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22 mm
Família: 15.01.0105 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-03-2026/15.01.0105/15.01.0105_CARRO%20STANDARD%208.8%20-%207%20GAVETAS.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618981548
| Código interno | 0965341001 |
| SKU | 0965341001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,000 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 27,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Características | Gaveta do Carro de Ferramentas Plus 8.4 |
| Composição | 28 Peças |
| Modelo | SOQUETE LONGO V2 |
Características: Gaveta do Carro de Ferramentas Plus 8.4 | Composição: 28 Peças | MODELO: SOQUETE LONGO V2
Este produto ainda não possui avaliações.