
Wurth
EVA SOQUETES 1/2
Cód: 0965441011 · EAN: 4099618981500 · Un: UN
EVA - SOQUETES 1/2
Indisponível
R$ 893,54
em até 12x de R$ 74,46 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Chaves estrelas tamanhos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22 mm
Referências: Busca: 4099618981500
| Código interno | 0965441011 |
| SKU | 0965441011 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,000 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 32,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
| Características | Gaveta do Carro de Ferramentas Plus 8.4 |
| Composição | 25 Peças |
| Modelo | SOQUETES 1/2 |
Características: Gaveta do Carro de Ferramentas Plus 8.4 | Composição: 25 Peças | MODELO: SOQUETES 1/2
Este produto ainda não possui avaliações.