Wurth
EVA SOQUETES / BITS TORX
Cód: 0965241005 · EAN: 4099618981555 · Un: UN
EVA - SOQUETES / BITS TORX
Indisponível
R$ 522,56
em até 12x de R$ 43,55 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Chaves estrelas tamanhos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22 mm
Referências: Busca: 4099618981555
| Código interno | 0965241005 |
| SKU | 0965241005 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,000 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 34,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Características | Gaveta do Carro de Ferramentas Plus 8.4 |
| Composição | 40 Peças |
| Modelo | SOQUETES / BITS TORX |
Características: Gaveta do Carro de Ferramentas Plus 8.4 | Composição: 40 Peças | MODELO: SOQUETES / BITS TORX
Este produto ainda não possui avaliações.