



ESPUMA EXPANSIVA - EXPANFIX 750 ML 730 G
EXPANFIX GUN 750ML/730G
Descrição do Produto:A Expanfix Pro é uma espuma de poliuretano monocomponente, pronta para uso, de alta qualidade e de auto expansão, para instalações e isolamentos. Este produto cura e expande em contato com a água e com a umidade do ar. A EXPANFIX PRO apresenta uma estrutura homogênea, com excelente capacidade de expansão e elevada resistência ao desgaste, ao frio e a maioria dos produtos químicos. É formulado com gases livres de CFC, que são completamente inofensivos à camada de ozônio.Características:- Excelente adesão em todos os materiais (exceto PE, PP, PTFE e silicones);- Rendimento aproximado de 30 à 35 litros;- Elevados benefícios no isolamento acústico e térmico;- Grande poder de enchimento;- Excelente estabilidade dimensional. Não tem contração de volume nem expansão posterior a cura;- A espuma após curada resiste à temperaturas entre -30ºC até +80ºC;- Classe de inflamabilidade (DIN 4102): B3.Aplicações:- A Expanfix Pro garante uma excelente adesão em concreto, porcelanato, madeira, telha, metais, poliestireno e uma grande variedade de plásticos como PVC rígido;- Colagem e montagem de batentes de portas e janelas;- Enchimento de pequenas rachaduras e cavidades;- Fixação e calafetagem de elementos de telhado (chapas, união de telhas);- Isolamento acústico e térmico;- Colagem de tubos à alvenaria na fase de instalação;- Otimização de isolamento térmico em instalações refrigeradas;- Fixação de quadros de energia e caixas de luz.Restrições de Uso:- Não é recomendada a aplicação em locais de imersão prolongada em água;- Não utilizar sobre PE, PP, PTFE e silicones (não adere);- A espuma após aplicada deve ser protegida da radiação U.V. Para esse efeito, pode ser pintada ou ser aplicada uma camada de vedantes (MS Polímero / Silicone).Principais Vantagens:- Livre de CFC;- Sem contração ou exansão após cura;- Cura rápida;- Resistencia à temperatura de -30ºC ~ +80ºC;- Alto poder de enchimento;- Excelente capacidade de isolamento térmico e acústico;- Atende a norma NBR 8537 - Espuma flexível de poliuretano.Modo de Usar:- As superfícies devem estar limpas isentas de oleosidade e sujeira;- Antes da aplicação do produto, a superfície dever ser umedecida;- Agitar a lata energicamente durante 30 segundos, no mínimo;- Rosqueie o bico aplicador na válvula (incluso), rosqueando na lata (no caso da Expanfix Manual), ou coloque a lata na pistola, rosqueando (no caso da Expanfix Gun);- A lata deve estar na vertical, com a válvula para baixo para melhor aplicação. A quantidade de espuma a sair da lata deve ser regulada pela pressão exercida na válvula ou na pistola;- A qualidade e o volume de expansão, dependem muito da umidade relativa do ar. É recomendado umidificar o local onde a espuma será aplicada (por exemplo utilizando um pulverizador) para uma melhor aplicação e resultado final do produto. Caso a umidade relativa do ar seja inferior à 35%, é aconselhável intensiva pulverização no local da aplicação;- A temperatura ideal de aplicação é de +5ºC a +35ºC;- Em caso de espaços superiores à 5cm, é recomendável o enchimento com a espuma em camadas de aproximadamente 2 cm. Importante umedecer a cada camada aplicada;- O tempo de espera entre aplicações não pode ser superior a 15-30 minutos, dependendo da temperatura ambiente;- Encher a cavidade em aproximadamente 65% do seu volume, uma vez que a espuma irá expandir;- Agite constantemente a lata durante a operação;- A espuma seca à superfície entre 10 a 12 minutos, pode ser cortada em 25 minutos e fica completamente curada após 1 a 3 horas;- A espuma úmida pode ser retirada aplicando o Limpador de Espuma de PU. Se já curada pode ser retirada através de meios mecânicos;- Para a manutenção e conservação da pistola aplicadora, rosquear o Limpador de Espuma de PU, e acionar o gatilho algumas vezes para que a pistola seja limpa por completo. Informações de segurança, l
Referências: Busca: 4065746504539
| Código interno | 0892148750 |
| SKU | 0892148750 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,610 kg |
| Altura | 33,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Cor | Champagne |
| Sinônimo | Espuma PU, Espuma pra Batente, Espuma Expansiva |
| Peso | 730 G |
| Resistência à Temperatura | -30ºC ~ +80ºC |
| Consistência | Espuma estável |
| Formação de Película | 10 ~ 12 min |
| Formação de Película | 7 ~ 15 min |
| Composição Química | Poliuretano |
| Classe de Resistência ao Fogo | B3 DIN 4102 |
| Estrutura Celular | 60 ~ 65% celular abertas |
| Encolhimento | Nenhum |
| Volume | 750 ML |
| Gravidade Especifica | 14 ~ 17 kg/m3 |
| Secagem | Polimerização por umidade |
Este produto ainda não possui avaliações.