Wurth
EXPANFIX MANUAL 750ML/730G
Cód: 0892148751 · EAN: 4065746502191 · Un: UN
EXPANFIX MANUAL 750ML/730G
Em estoque
R$ 60,75
em até 2x de R$ 30,38 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
A Expanfix Pro é uma espuma de poliuretano monocomponente, pronta para uso, de alta qualidade e de auto expansão, para instalações e isolamentos. Este produto cura e expande em contato com a água e com a umidade do ar. A EXPANFIX PRO apresenta uma estrutura homogênea, com excelente capacidade de expansão e elevada resistência ao desgaste, ao frio e a maioria dos produtos químicos. É formulado com gases livres de CFC, que são completamente inofensivos à camada de ozônio.
Características:
- Excelente adesão em todos os materiais (exceto PE, PP, PTFE e silicones);
- Rendimento aproximado de 30 à 35 litros;
- Elevados benefícios no isolamento acústico e térmico;
- Grande poder de enchimento;
- Excelente estabilidade dimensional. Não tem contração de volume nem expansão posterior a cura;
- A espuma após curada resiste à temperaturas entre -30ºC até +80ºC;
- Classe de inflamabilidade (DIN 4102): B3.
Aplicações:
- A Expanfix Pro garante uma excelente adesão em concreto, porcelanato, madeira, telha, metais, poliestireno e uma grande variedade de plásticos como PVC rígido;
- Colagem e montagem de batentes de portas e janelas;
- Enchimento de pequenas rachaduras e cavidades;
- Fixação e calafetagem de elementos de telhado (chapas, união de telhas);
- Isolamento acústico e térmico;
- Colagem de tubos à alvenaria na fase de instalação;
- Otimização de isolamento térmico em instalações refrigeradas;
- Fixação de quadros de energia e caixas de luz.
Restrições de Uso:
- Não é recomendada a aplicação em locais de imersão prolongada em água;
- Não utilizar sobre PE, PP, PTFE e silicones (não adere);
- A espuma após aplicada deve ser protegida da radiação U.V. Para esse efeito, pode ser pintada ou ser aplicada uma camada de vedantes (MS Polímero / Silicone).
Principais Vantagens:
- Livre de CFC;
- Sem contração ou exansão após cura;
- Cura rápida;
- Resistencia à temperatura de -30ºC ~ +80ºC;
- Alto poder de enchimento;
- Excelente capacidade de isolamento térmico e acústico;
- Atende a norma NBR 8537 - Espuma flexível de poliuretano.
Modo de Usar:
- As superfícies devem estar limpas isentas de oleosidade e sujeira;
- Antes da aplicação do produto, a superfície dever ser umedecida;
- Agitar a lata energicamente durante 30 segundos, no mínimo;
- Rosqueie o bico aplicador na válvula (incluso), rosqueando na lata (no caso da Expanfix Manual), ou coloque a lata na pistola, rosqueando (no caso da Expanfix Gun);
- A lata deve estar na vertical, com a válvula para baixo para melhor aplicação. A quantidade de espuma a sair da lata deve ser regulada pela pressão exercida na válvula ou na pistola;
- A qualidade e o volume de expansão, dependem muito da umidade relativa do ar. É recomendado umidificar o local onde a espuma será aplicada (por exemplo utilizando um pulverizador) para uma melhor aplicação e resultado final do produto. Caso a umidade relativa do ar seja inferior à 35%, é aconselhável intensiva pulverização no local da aplicação;
- A temperatura ideal de aplicação é de +5ºC a +35ºC;
- Em caso de espaços superiores à 5cm, é recomendável o enchimento com a espuma em camadas de aproximadamente 2 cm. Importante umedecer a cada camada aplicada;
- O tempo de espera entre aplicações não pode ser superior a 15-30 minutos, dependendo da temperatura ambiente;
- Encher a cavidade em aproximadamente 65% do seu volume, uma vez que a espuma irá expandir;
- Agite constantemente a lata durante a operação;
- A espuma seca à superfície entre 10 a 12 minutos, pode ser cortada em 25 minutos e fica completamente curada após 1 a 3 horas;
- A espuma úmida pod
A Expanfix Pro é uma espuma de poliuretano monocomponente, pronta para uso, de alta qualidade e de auto expansão, para instalações e isolamentos. Este produto cura e expande em contato com a água e com a umidade do ar. A EXPANFIX PRO apresenta uma estrutura homogênea, com excelente capacidade de expansão e elevada resistência ao desgaste, ao frio e a maioria dos produtos químicos. É formulado com gases livres de CFC, que são completamente inofensivos à camada de ozônio.
Características:
- Excelente adesão em todos os materiais (exceto PE, PP, PTFE e silicones);
- Rendimento aproximado de 30 à 35 litros;
- Elevados benefícios no isolamento acústico e térmico;
- Grande poder de enchimento;
- Excelente estabilidade dimensional. Não tem contração de volume nem expansão posterior a cura;
- A espuma após curada resiste à temperaturas entre -30ºC até +80ºC;
- Classe de inflamabilidade (DIN 4102): B3.
Aplicações:
- A Expanfix Pro garante uma excelente adesão em concreto, porcelanato, madeira, telha, metais, poliestireno e uma grande variedade de plásticos como PVC rígido;
- Colagem e montagem de batentes de portas e janelas;
- Enchimento de pequenas rachaduras e cavidades;
- Fixação e calafetagem de elementos de telhado (chapas, união de telhas);
- Isolamento acústico e térmico;
- Colagem de tubos à alvenaria na fase de instalação;
- Otimização de isolamento térmico em instalações refrigeradas;
- Fixação de quadros de energia e caixas de luz.
Restrições de Uso:
- Não é recomendada a aplicação em locais de imersão prolongada em água;
- Não utilizar sobre PE, PP, PTFE e silicones (não adere);
- A espuma após aplicada deve ser protegida da radiação U.V. Para esse efeito, pode ser pintada ou ser aplicada uma camada de vedantes (MS Polímero / Silicone).
Principais Vantagens:
- Livre de CFC;
- Sem contração ou exansão após cura;
- Cura rápida;
- Resistencia à temperatura de -30ºC ~ +80ºC;
- Alto poder de enchimento;
- Excelente capacidade de isolamento térmico e acústico;
- Atende a norma NBR 8537 - Espuma flexível de poliuretano.
Modo de Usar:
- As superfícies devem estar limpas isentas de oleosidade e sujeira;
- Antes da aplicação do produto, a superfície dever ser umedecida;
- Agitar a lata energicamente durante 30 segundos, no mínimo;
- Rosqueie o bico aplicador na válvula (incluso), rosqueando na lata (no caso da Expanfix Manual), ou coloque a lata na pistola, rosqueando (no caso da Expanfix Gun);
- A lata deve estar na vertical, com a válvula para baixo para melhor aplicação. A quantidade de espuma a sair da lata deve ser regulada pela pressão exercida na válvula ou na pistola;
- A qualidade e o volume de expansão, dependem muito da umidade relativa do ar. É recomendado umidificar o local onde a espuma será aplicada (por exemplo utilizando um pulverizador) para uma melhor aplicação e resultado final do produto. Caso a umidade relativa do ar seja inferior à 35%, é aconselhável intensiva pulverização no local da aplicação;
- A temperatura ideal de aplicação é de +5ºC a +35ºC;
- Em caso de espaços superiores à 5cm, é recomendável o enchimento com a espuma em camadas de aproximadamente 2 cm. Importante umedecer a cada camada aplicada;
- O tempo de espera entre aplicações não pode ser superior a 15-30 minutos, dependendo da temperatura ambiente;
- Encher a cavidade em aproximadamente 65% do seu volume, uma vez que a espuma irá expandir;
- Agite constantemente a lata durante a operação;
- A espuma seca à superfície entre 10 a 12 minutos, pode ser cortada em 25 minutos e fica completamente curada após 1 a 3 horas;
- A espuma úmida pod
Família: 12.06.0050 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/18-02-2025/12.06.0050/12.06.0050.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0892148751.PDF#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4065746502191
| Código interno | 0892148751 |
| SKU | 0892148751 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,610 kg |
| Altura | 34,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Cor | Champagne |
| Sinônimo | Espuma PU, Espuma pra Batente, Espuma Expansiva |
| Resistência à Temperatura | -30ºC ~ +80ºC |
| Consistência | Espuma estável |
| Formação de Película | 10 ~ 12 min |
| Formação de Película | 7 ~ 15 min |
| Composição Química | Poliuretano |
| Classe de Resistência ao Fogo | B3 DIN 4102 |
| Estrutura Celular | 60 ~ 65% celular abertas |
| Encolhimento | Nenhum |
| Gravidade Especifica | 14 ~ 17 kg/m3 |
| Secagem | Polimerização por umidade |
Classe de Resistência ao Fogo: B3 DIN 4102 | Composição Química: Poliuretano | Composições: Embalagem com 1 Unidade | Consistência: Espuma estável | Cor: Champagne | Encolhimento: Nenhum | Estrutura Celular: 60 ~ 65% celular abertas | Formação de Película: 10 ~ 12 min | Formação de Película: 7 ~ 15 min | Gravidade Especifica: 14 ~ 17 kg/m3 | Resistência à Temperatura: -30ºC ~ +80ºC | Secagem: Polimerização por umidade | Sinônimo: Espuma PU, Espuma pra Batente, Espuma Expansiva
Este produto ainda não possui avaliações.