

Wurth
Expanfix Pro Max Alto Rendimento Gun/Pistolável 750mL
Cód: 0892142506 · EAN: 4068362040849 · Un: UN
EXPANFIX PRO MAX ALTO RENDIMENTO 750ML
Em estoque
R$ 66,42
em até 2x de R$ 33,21 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Espuma de poliuretano (PU) monocomponente de expansão, pronta para uso que entrega um rendimento em volume muito maior que as espumas de PU convencionais, reduzindo o custo por aplicação e o desperdício no canteiro de obras. Desenvolvida para aplicações profissionais que exigem máxima performance, sua fórmula reage com a umidade do ar para criar uma vedação estrutural de alta densidade.Características:- Alta compatibilidade com substratos críticos como alvenaria, tijolo, vidro, aço, alumínio e madeira;- Excelente capacidade de isolamento, reduzindo pontes térmicas e garantindo o conforto acústico exigido pelas normas de desempenho de edificações;- Sua expansão controlada oferece uma alta força de adesão, preenchendo vazios e irregularidades com precisão, ideal para vedação de frestas e passagens de tubulação;- Formulado para trabalhar em condições variáveis, com aplicação segura entre +5°C e +35°C;- Livre de CFC (clorofluorcarbonetos), não agride a camada de ozônio.Principais Vantagens:- Rendimento Superior;- Alta Capacidade de Isolamento;- Estabilidade Dimensional após a cura;- Secagem ao toque em apenas 7-15 minutos.Aplicações:- Sistemas de Esquadrias eliminando frestas e garantindo a fixação mecânica auxiliar;- Montagem de elementos de construção que exijam preenchimento estável e aderência em múltiplos substratos;- Tratamento de Juntas e Cavidades oferecendo barreira contra infiltração de ar e umidade;- Coberturas e Telhados. Conexão e vedação de materiais isolantes em sistemas de telhado;- Isolamento em torno de passagens de tubulações de água e dutos elétricos, prevenindo a vibração, passagem de som e perda de temperatura;- Preservação Térmica como passagens de ar condicionado e câmaras frigoríficas;- Barreira Acústica em vãos de construção e passagens de tubulação.
Família: 12.06.0054 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-02-2026/12.06.0054/12.06.0054_EXPANFIX%20PRO%20MAX%20ALTO%20RENDIMENTO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362040849
| Código interno | 0892142506 |
| SKU | 0892142506 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,990 kg |
| Altura | 33,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Cor | Branco levemente acinzentado |
| Temperatura de Trabalho | 5 a 35°C |
| Densidade | 17 - 22 kg/m³ (Gravidade Específica) |
| Conteúdo | 750mL |
| Base | Poliuretano |
| Resistência à Tração | >120 kPa |
| Consistência | Espuma estável |
| Tempo de Secagem | 20 a 25 minutos |
| Tipo de Cura | Cura por Umidade |
| Tempo de Formação de Película | 7 a 15 minutos |
| Resistência Térmica | Suporta temperaturas entre -40 °C e +80 °C |
| Estrutura Celular | 40% - 50% de células abertas |
| Resistência à Compressão | >30 kPa (a 10%) |
| Tempo de Corte | - 30 minutos |
| Força de Adesão | >80 kPa |
| Fator de Isolamento | <30 Mw/m.k |
| Classe de Incêndio | B3 (DIN 4102) |
Base: Poliuretano | Tipo de Cura: Cura por Umidade | Consistência: Espuma Estável | Cor: Branco levemente acinzentado | Tempo de Formação de Película: 7 a 15 minutos | Tempo de Secagem: 20 a 25 minutos | Tempo de Corte: - 30 minutos | Estrutura Celular: 40% - 50% de células abertas | Densidade: 17 - 22 kg/m³ (Gravidade Específica) | Temperatura de Trabalho: 5 a 35°C | Resistência Térmica: Suporta temperaturas entre -40 °C e +80 °C | Resistência à Compressão: >30 kPa (a 10%) | Resistência à Tração: >120 kPa | Força de Adesão: >80 kPa | Fator de Isolamento: <30 Mw/m.k | Classe de Incêndio: B3 (DIN 4102) | Conteúdo: 750mL
Este produto ainda não possui avaliações.