
Wurth
EXTENSAO REDSTRIPE 250 mm 1/2
Cód: 5763012250 · EAN: 4099618137440 · Un: UN
EXTENSAO 250MM X 1/2 REDSTRIPE
Em estoque
R$ 63,28
em até 2x de R$ 31,64 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Projetado para aplicações de alto torque. As extensões são práticas e permitem acesso fácil a áreas de difícil acesso.Características:- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;- Acabamento Matte;- Corpo recartilhado para melhor aderência;- Esfera na ponta para encaixe seguro do soquete.Aplicações:- Adequado para uma ampla gama de aplicações, desde construção e máquinas até ambientes automotivos e industriais.Principais Vantagens:- Principais medidas em um único estojo;- Estojo metálico com berço para acomodação;- Soquetes longos e curtos.
Referências: Busca: 4099618137440
| Código interno | 5763012250 |
| SKU | 5763012250 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,230 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Materiais | Aço Cromo-Vanádio |
| Acabamento | Matte |
| Aplicações | Alto torque |
| Encaixe | 1/2" |
| Comprimento | 1/2 |
| Corpo | Recartilhado para melhor aderência |
| Bitola | 250 mm |
Acabamento: Matte | Aplicações: Alto torque | COMPRIMENTO: 1/2 | Corpo: Recartilhado para melhor aderência | Encaixe: 1/2" | Materiais: Aço Cromo-Vanádio | BITOLA: 250 mm
Este produto ainda não possui avaliações.