
Wurth
EXTENSAO REDSTRIPE 3/8 125 mm
Cód: 5763038125 · EAN: 4099618100109 · Un: UN
EXTENSAO 3/8 X 125MM REDSTRIPE
Em estoque
R$ 32,94
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Projetado para aplicações de alto torque. As extensões são práticas e permitem acesso fácil a áreas de difícil acesso.Características:- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;- Acabamento Matte;- Corpo recartilhado para melhor aderência;- Esfera na ponta para encaixe seguro do soquete.Aplicações:- Adequado para uma ampla gama de aplicações, desde construção e máquinas até ambientes automotivos e industriais.Principais Vantagens:- Principais medidas em um único estojo;- Estojo metálico com berço para acomodação;- Soquetes longos e curtos.
Referências: Busca: 4099618100109
| Código interno | 5763038125 |
| SKU | 5763038125 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,120 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Materiais | Aço Cromo-Vanádio |
| Acabamento | Matte |
| Aplicações | Alto torque |
| Encaixe | 3/8" |
| Comprimento | 125 mm |
| Corpo | Recartilhado para melhor aderência |
| Bitola | 3/8 |
Acabamento: Matte | Aplicações: Alto torque | COMPRIMENTO: 125 mm | Corpo: Recartilhado para melhor aderência | Encaixe: 3/8" | Materiais: Aço Cromo-Vanádio | BITOLA: 3/8
Este produto ainda não possui avaliações.