
Wurth
Extrator e Coletor Pneumático de Óleo 70L
Cód: 0715939070 · EAN: 4099618985386 · Un: UN
EXTRATOR E COLETOR PNEUMATICO DE OLEO 70L
Indisponível
R$ 5.894,88
em até 12x de R$ 491,24 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O extrator e coletor pneumático de óleo utiliza ar comprimido para acionar um gerador de vácuo, criando rapidamente uma forte pressão negativa que permite a extração de óleo de maneira eficiente. Com capacidade de armazenamento de 70 litros e um sistema ajustável para diferentes veículos, o drenador é um item imprescindível para os centros automotivos.Características:- Tecnologia a vácuo: Extrai óleo rapidamente em apenas 3 minutos, aumentando a eficiência e a produtividade. Cinco diferentes mangueiras para diversos modelos de veículos;- Copo Medidor Temperado à Prova de Explosão: Resistente a altas temperaturas e corrosão, ideal para armazenar diversos tipos de óleo usado. O design graduado de 10L permite que a equipe de manutenção observe facilmente a qualidade do óleo e meça com precisão o volume;- Reservatório: O tanque de aproximadamente 70 litros tem grande capacidade para armazenar óleo usado, reduzindo a necessidade de esvaziamento frequente e aumentando a eficiência do trabalho;- Estrutura de 1,5mm: Garante desempenho à prova de vazamentos e derramamentos, proporcionando segurança durante a operação;- Bandeja coletora de óleo: Com 400mm de diâmetro e capacidade de 20 litros, oferece uma área espaçosa para coleta de óleo, facilitando a operação;- Altura Ajustável: Possui uma estrutura com haste de elevação ajustável de altura, com um ajuste de até 1,5 metros, permitindo flexibilidade na altura conforme a necessidade;- Rodízios Giratórios 360°: Equipado com rodízios giratórios 360° para facilitar a mobilidade, e os rodízios possuem mecanismo de travamento para maior capacidade de cargaPrincipais Vantagens:- Extração a vácuo;- Reservatório de 70 litros;- Copo medidor para visualização da qualidade do óleo.Aplicações:- Oficinas mecânicas de motos, veículos leves e pesados;- Concessionárias e centros automotivos;- Empresas de Frotas e Transporte;- Locadoras de Veículos.
Família: 05.05.0132 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-04-2026/05.05.0132/05.05.0132_EXTRATOR%20E%20COLETOR%20PNEUMATICO%20DE%20OLEO%2070L.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618985386
| Código interno | 0715939070 |
| SKU | 0715939070 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 10,000 kg |
| Altura | 116,0 cm |
| Largura | 53,0 cm |
| Comprimento | 53,0 cm |
| Consumo de Ar | 150 L/Min |
| Temperatura de Operação | 40 - 60°C |
| Capacidade do Reservatório | 70L (18.5 gal) |
| Pressão de Entrada | 6 - 8 bar |
| Capacidade do Copo Medidor | 10L (2.6 gal) |
| Pressão de descarga de Óleo | 0.6 - 0.8 bar |
| Capacidade da Bandeja | 20L (5.3 gal) |
| Quantidade de Mangueiras | 5 PCS |
| Diâmetro do Funil | 400 mm |
| Ajuste de Altura | De 1300 mm até 1500 mm |
Pressão de Entrada: 6 - 8 bar | Capacidade do Copo Medidor: 10L (2.6 gal) | Pressão de descarga de Óleo: 0.6 - 0.8 bar | Capacidade da Bandeja: 20L (5.3 gal) | Consumo de Ar: 150 L/Min | Temperatura de Operação: 40 - 60°C | Quantidade de Mangueiras: 5 PCS | Capacidade do Reservatório: 70L (18.5 gal) | Diâmetro do Funil: 400 mm | Ajuste de Altura: De 1300 mm até 1500 mm
Este produto ainda não possui avaliações.