
Wurth
Extrator Pneumático de Fluidos
Cód: 0715045117 · EAN: 4099618074097 · Un: UN
EXTRATOR PNEUMATICO DE FLUIDOS 9L
Em estoque
R$ 1.504,19
em até 12x de R$ 125,35 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Equipamento pneumático para sucção de fluidos. Permite a extração através de ar comprimido.Características:- Fabricado em plástico ABS de alta resistência;- Sistema de extração manual ou pneumático;- Pode extrair 4 litros de óleo em 15 minutos (modo pneumático);- Sistema de travamento automático quando o reservatório fica cheio;- Pode extrair fluidos através do tubo da vareta de óleo de veículos automotivos;- Contém 01 mangueira flexível principal de 1,5m e mais 02 mangueiras com adaptadores para extração de óleo do motor e outros fluidos.Aplicações:- Extração de fluidos como óleo de motor, óleo de transmissão, liquído de freio e liquidos de arrefecimento de veículos leves e pesados, motores marítimos, motores estacionários e maquinários industriais.Principais Vantagens:- Peças duráveis e de alta resistência;- Compatível com uma ampla gama de veículos;- Acompanha maleta plástica para organização e proteção.Restrições de Uso:- Este equipamento não foi projetado para ser utilizado com gasolina, produtos químicos, venenos, ácidos, alcalinos, ou líquidos altamente solventes;- Não utilizar o equipamento para limpar aquários por sucção ou armazenar outros líquidos inflamáveis.Modo de Usar:- Ler e seguir o manual de instruções Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;- Manter o equipamento com o reservatório fechado;- Esvaziar o reservatório de fluído contaminado regularmente;- O fluído de freio é corrosivo, e pode danificar a pintura do veículo quando derramado;- Descartar todos os fluidos de acordo com as normas específicas de descarte;- Nunca remover o engate rápido com o equipamento em funcionamento.
Família: 05.04.00260 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-09-2025/05.04.0026/05.04.0026.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618074097
| Código interno | 0715045117 |
| SKU | 0715045117 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,430 kg |
| Altura | 64,0 cm |
| Largura | 24,5 cm |
| Comprimento | 24,5 cm |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Pressão de Trabalho | 90 - 170 PSI / 6,2 - 11,7 bar (de acordo com a viscosidade) |
| Peso | 3kg |
| Capacidade | 9L |
| Entrada de Ar | 1/4" NPT |
| Funcionamento | Pneumático |
| Temperatura Máxima de Operação | 100°C |
Capacidade: 9L | Composições: Embalagem com 1 Unidade | Entrada de Ar: 1/4" NPT | Funcionamento: Pneumático | Peso: 3kg | Pressão de Trabalho: 90 - 170 PSI / 6,2 - 11,7 bar (de acordo com a viscosidade) | Temperatura Máxima de Operação: 100°C
Este produto ainda não possui avaliações.