Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Ferramenta para Limpar Painel
Wurth

Ferramenta para Limpar Painel

Cód: 0891350122 · EAN: 4099618824098 · Un: UN

FERRAMENTA P/ LIMPAR PAINEL E CARROCERIA

Indisponível
R$ 17,08
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Desenvolvido para facilitar a limpeza automotiva em geral. Possui um cabo longo de plástico resistente e uma cabeça com almofada de microfibra (vermelha). Essa escova alcança e limpa superfícies de difícil acesso, capturando sujeira e poeira sem riscar a pintura, garantindo um acabamento profissional e delicado a cada lavagem.Características:- Fabricadas em plástico e cerdas macias de nylon;- Cabo firme para um manuseio mais seguro;- Limpeza suave nas superfícies;- Material da haste: Plástico;- Composição do tecido: 80% Poliester e 20% Poliamida.Aplicações:- Limpeza das partes plásticas e carrocerias.Principais Vantagens:- Limpeza de difícil acesso;- Não agride a pintura;- Cerdas macias.
Família: 05.05.0100 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/29-01-2026/05.05.0100/05.05.0100_FERRAMENTA%20PARA%20LIMPAR%20PAINEL.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618824098

Código interno0891350122
SKU0891350122
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,090 kg
Altura1,0 cm
Largura10,0 cm
Comprimento30,0 cm
ComposiçõesEmbalagem com 1 Unidade
Medidas320 x 170 x 30 mm
Composições: Embalagem com 1 Unidade | Medidas: 320 x 170 x 30 mm

Este produto ainda não possui avaliações.