Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Ferramenta para Limpar Para-Brisa
Wurth

Ferramenta para Limpar Para-Brisa

Cód: 0891350020 · EAN: 4099618842825 · Un: UN

FERRAMENTA P/ LIMPAR PARA-BRISA E VIDROS

Indisponível
R$ 33,13
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Desenvolvido para facilitar a limpeza de para-brisas e vidros traseiros. Possui um cabo longo de plástico resistente e uma cabeça pivotante que permite alcançar cantos e áreas de difícil acesso. A almofada de microfibra (vermelha) retém poeira e sujeira, proporcionando um acabamento limpo, sem riscos e profissional a cada uso.Características:- Fabricadas em plástico e cerdas macias de nylon;- Cabo firme para um manuseio mais seguro;- Limpeza suave nas superfícies;- Material da haste: Plástico;- Composição do tecido: 80% Poliester e 20% Poliamida.Aplicações:- Limpeza de vidros.Principais Vantagens:- Limpeza de difícil acesso;- Não agride a pintura;- Cerdas macias;- Cabeça pivotante.
Família: 05.05.0102 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/29-01-2026/05.05.0102/05.05.0102_FERRAMENTA%20PARA%20LIMPAR%20PARA-BRISA.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618842825

Código interno0891350020
SKU0891350020
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,110 kg
Altura3,0 cm
Largura14,0 cm
Comprimento35,0 cm
ComposiçõesEmbalagem com 1 Unidade
Medidas390 x 130 x 20 mm
Composições: Embalagem com 1 Unidade | Medidas: 390 x 130 x 20 mm

Este produto ainda não possui avaliações.