
Wurth
Filtro de Cabine - Filtro de Pólen POLO/VIRTUS(18>)T-CROSS(19>)
Cód: 0764210058 · EAN: 4066443003158 · Un: UN
FILTRO POLEN POLO/VIRTUS(18)T-CROSS(19
Em estoque
R$ 34,99
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Produto destinado a filtrar o ar vindo de fora do veículo e que circula em seu interior através do sistema de ventilação e ar condicionado.Características:- Fabricado com meio filtrante composto por 100% de fibras de poliéster, e microestrutura capaz de reter os contaminantes e impurezas presentes no fluxo de ar.Aplicações:- Veículos leves e utilitáriosModo de Usar:- Consultar a tabela de localização no interior do veículo;- O local de instalação pode variar conforme a marca e modelo do veículo. Para maiores informações, consultar uma concessionária autorizada ou o fabricante do veículo.Principais Vantagens:- Retém até 99,5% de partículas contaminantes e microrganismos;- Evita doenças respiratórias;- Melhora a qualidade do ar no interior do veículo;- Maior eficiência do ar condicionado.
Família: 05.11.0040 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07-10-2024/05.11.0040/05.11.0040_FILTRO%20DE_CABINE.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4066443003158
| Código interno | 0764210058 |
| SKU | 0764210058 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,200 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 23,0 cm |
| Comprimento | 29,0 cm |
| Aplicações | VW Novo Polo (18>)/ Virtus 1.0 e 1.6 (18>) / T-CROSS (19>) |
| Posição | H |
| Modelo | POLO/VIRTUS(18>)T-CROSS(19>) |
Aplicações: VW Novo Polo (18>)/ Virtus 1.0 e 1.6 (18>) / T-CROSS (19>) | Posição: H | MODELO: POLO/VIRTUS(18>)T-CROSS(19>)
Este produto ainda não possui avaliações.