
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162 · EAN: 4056807244815 · Un: UN
FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MMX1,5M
Em estoque
R$ 175,56
📦 Embalagem com 12 unidades
(R$ 14,63 por unidade)
em até 7x de R$ 25,08 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 12 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Fitas de Dupla Face compostas por adesivos e espumas acrílicas que apresentam grande resistência em aplicações internas e externas, bem como uma excelente adesão e conformação com a superfície, resistência a solventes, calor e umidade.Características:- Alto poder de adesão e conformação;- Resistente à altas temperaturas, raios ultra violeta e agentes químicos;- Podem substituir alguns tipos de fixação mecânica e realizar a união de muitos materiais plásticos.Restrições de uso:- Não utilizar em superfícies sujas e/ou com silicone em sua composição;- Não utilizar para colagens estruturais.Principais Vantagens:- Substitui parafusos e rebites em aplicações não estruturais;- Praticidade de aplicação;- Proporciona colagem mesmo em áreas externas;- Elimina problemas de vibração encontrados em fixações mecânicas, reduzindo ruído;- Melhora a estética das superfícies fixadas, pois fica praticamente invisível;- Garante alta performance de adesão nos mais variados tipos de substratos.Aplicações:- ;- Fixação de chapas de alumínio e chapas laterais de ônibus;- Frisos metálicos;- Vidros em caixilhos;- Espelhos;- Painéis metálicos de fachadas;- Comunicação visual;- Fixação interna de peças em eletroeletrônicos;- Luminosos em geral;- Aplicações industriais onde a irregularidade das duas superfícies exija alta espessura
Família: 12.09.1980 | Unidade de Venda: 12 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4056807244815
| Código interno | 0894909162 |
| SKU | 0894909162 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,044 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 17,0 cm |
| Comprimento | 1,5 m |
| Largura | 12 |
| Temperatura de Aplicação | 5º a 40ºC |
| Resistência à Temperatura | -40º a +120ºC |
| Alongamento à Ruptura | 400% |
| Resistência à Água | Alta |
| Adesivo | Acrílico |
| Pega Inicial | Imediata |
| Resistência à Solventes | Média |
| Superfície de Adesão | 20 N/cm |
| Tração à Ruptura | 0,7 Mpa |
| Tempo para Adesão Total | 24h |
Adesivo: Acrílico | Alongamento à Ruptura: 400% | Pega Inicial: Imediata | Resistência à Água: Alta | Resistência à Solventes: Média | Resistência à Temperatura: -40º a +120ºC | Superfície de Adesão: 20 N/cm | Temperatura de Aplicação: 5º a 40ºC | Tempo para Adesão Total: 24h | Tração à Ruptura: 0,7 Mpa | LARGURA: 12 | COMPRIMENTO: 1,5 m
Este produto ainda não possui avaliações.