Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 0,76MMX19MMX10M
Wurth

FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 0,76MMX19MMX10M

Cód: 0985170010 · EAN: 4056807331065 · Un: UN

FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 0,76MMX19MMX10M

Em estoque
R$ 57,23
em até 2x de R$ 28,62 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

A Fita Adesiva de Auto Fusão é uma fita isolante reforçada, possui excelente resistência à cargas elétricas, desgastes físicos como movimentação e tração, além de ser resistente a produtos químicos (exceto os produtos de base ácida ou altamente alcalinos). Fita a base de borracha etilenopropileno (EPR) de cor preta. Aplicações:

- Utilizada para isolamento elétrico de condutores e cabos de alta voltagem;
- Proteção contra umidade em cabos elétricos;
- Revestimento em peças e ferramentas em geral;
- Chicotes automotivos Modo de usar:

- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
- A força de adesão total se dá em 24 horas após a aplicação.

Principais Vantagens:

- Fita mais espessa que as fitas isolantes convencionais;
- Maior resistência à temperatura;
- Alta rigidez dielétrica;
- Excelente resistência aos raios UV
Família: 12.09.0140
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1

Referências: Busca: 4056807331065 | w-max: 0610024110 | w-max: 0668105127 | w-max: 0668110112 | w-max: 0668110113 | w-max: 5986111400 | w-max: 5986113300 | w-max: 5986160011 | w-max: 5986171030 | w-max: 5986174301 | w-max: 5986211151 | WURTH: 0593258006 | WURTH: 0637701012 | WURTH: 0637701215 | WURTH: 0637706010 | WURTH: 0637708012 | WURTH: 0669115103 | WURTH: 071566 941 | WURTH: 089020011 | WURTH: 0890200301 | WURTH: 0891320100 | WURTH: 0893424120 | WURTH: 089365 200 | WURTH: 0894909119 | WURTH: 0899300001 | WURTH: 0978120003 | WURTH: 0985030194 | WURTH: 0985030195 | WURTH: 0985170002 | WURTH: 0985180501 | WURTH: 0985181001 | WURTH: 0985182001 | WURTH: 0985192001 | WURTH: 098519201 | WURTH: 389565 300 | WURTH: 577208 552

Código interno0985170010
SKU0985170010
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,238 kg
Altura2,0 cm
Largura12,0 cm
Comprimento12,0 cm
Modelo0,76MMX19MMX10M
MODELO: 0,76MMX19MMX10M | Cor: Preto | Espessura: 0,76 +/- 0,08 | Produtos Associados: Fita Isolante; Fita Isolante Líquida; Desengraxante Dielétrico; Limpa Contato | Resistência a Temperatura: +130°C | Resistência à Tração: 60N/cm² | Rigidez dielétrica: >= 10KV/mm

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque