



Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501 · EAN: 4058794169850 · Un: UN
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18MMX5M
Em estoque
R$ 56,01
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 5,60 por unidade)
em até 2x de R$ 28,01 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A Fita Isolante Energy é uma fita de alto poder de adesão indicada para a proteção mecânica de fios e cabos, uso geral em pequenos reparos elétricos, reparos elétricos automotivos, redes de baixa tensão, residências, reforço em cabos de ferramenta e manutenções provisórias.Certificação:- Atende as especificações da norma ABNT - NM60454-3- 1-5 F-PVCP/90.Características:- Boa isolação elétrica e térmica;- Boa flexibilidade;- Resistente a raios U.V;- Alta durabilidade;- Reduz a vulnerabilidade dos materiais elétricos;- Fácil de aplicar e de rasgar;- Ótima conformabilidade, se molda em qualquer superfície;- Anti chama;- Sua classe de tensão é C de até 750 V, e Tipo 5 de temperatura de 0º a 90º C.Aplicação:- Reparos Elétricos em: Automóveis, Motos, Caminhões, Ônibus, Máquinas Agrícolas, Embarcações.Reparos em Redes de Baixa Tensão: Obras. , Instalações elétricas em geral, Oficinas, Lojas, Uso geral em pequenos reparos, Manutenções provisórias, Conserto de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicosReforço e proteção em cabos de ferramenta.Principais Vantagens:- Fita de Uso Geral;- Boa isolação térmica e flexibilidade;- Resistência U.V;- Fácil de aplicar e rasgar.
Família: 12.09.0122 | Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4058794169850
| Código interno | 0985180501 |
| SKU | 0985180501 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,022 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Tipo | 6 ABNT |
| Comprimento | 5 m |
| Espessura | 0.13mm |
| Alongamento | -180% |
| Tração | -22 N/cm |
| Adesão ao Aço | -1.8 N/cm |
| Classe | C ABNT |
| Inflamabilidade | <8 S |
| Validade | Meses 24 |
| Adesão ao Dorso | -1.5 N/cm |
| Conteúdo de Chumbo | <100 PPM |
| Força de Desenrolamento | -1.5 N/cm |
| Resistência à Voltagem | 750 V |
| Resistência ao Calor | -10ºC à 90ºC |
| Tensão Disruptiva Volts | 7.000 V |
| Tipo de Adesivo | Borracha |
Adesão ao Aço: -1.8 N/cm | Adesão ao Dorso: -1.5 N/cm | Alongamento: -180% | Classe: C ABNT | Composições: Unitário | Conteúdo de Chumbo: <100 PPM | Espessura: 0.13mm | Força de Desenrolamento: -1.5 N/cm | Inflamabilidade: <8 S | Resistência à Voltagem: 750 V | Resistência ao Calor: -10ºC à 90ºC | Tensão Disruptiva Volts: 7.000 V | Tipo de Adesivo: Borracha | Tipo: 6 ABNT | Tração: -22 N/cm | Validade: Meses 24 | COMPRIMENTO: 5 m
Este produto ainda não possui avaliações.