
Wurth
FITA ISOLANTE PRETA 19 mm 10 m
Cód: 098519101 · EAN: 4053479651927 · Un: UN
FITA ISOLANTE PRETA 19MMX10M
Em estoque
R$ 75,79
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,58 por unidade)
em até 3x de R$ 25,26 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
A Fita Isolante Wurth é fabricada em PVC e revestida com adesivo à base de borracha. Ideal para isolar, enrolar ou prender fios e cabos elétricos nas diversas aplicações na indústria automobilística, manutenção industrial, equipamentos elétricos, eletrônicos e domésticos. Resistente à chama e ao contato com substâncias químicas. Fácil de envolver e moldar superfícies irregulares.
Características:
- Boa propriedade dielétrica;
- Isolamento de fios e cabos elétricos até 600V;
- Boa dilatação e flexibilidade;
- Ótima adesão;
- Não propaga a chama;
- Não possui Liner (fácil de cortar e aplicar);
- Alta durabilidade;
- Ótima memória elástica (acompanha os movimentos de dilatação e contração).
Aplicações:
- Desenvolvida para ser utilizada em isolamento de fios e cabos elétricos;
- Indicada para isolamento de fios e cabos elétricos até 600V;
- Proteção externa em instalações de média e alta tensão;
- Cobertura final em emendas e terminações, formando uma capa protetora altamente resistente à abrasão;
- Proteção de cabos e ferramentas;
- Atua como camada protetora contra raios Ultra Violeta;
- Excelente memória elástica: garante perfeita isolação nas diversas condições de intempéries;
- Atende à Norma RoHS: isenta de metais pesados, livre de chumbo.
Principais Vantagens:
- Não propaga a chama;
- Isolamento de fios e cabos elétricos até 600V;
- Boa dilatação e flexibilidade;
- Alta durabilidade;
- Ótima memória elástica (acompanha os movimentos de dilatação e contração).
A Fita Isolante Wurth é fabricada em PVC e revestida com adesivo à base de borracha. Ideal para isolar, enrolar ou prender fios e cabos elétricos nas diversas aplicações na indústria automobilística, manutenção industrial, equipamentos elétricos, eletrônicos e domésticos. Resistente à chama e ao contato com substâncias químicas. Fácil de envolver e moldar superfícies irregulares.
Características:
- Boa propriedade dielétrica;
- Isolamento de fios e cabos elétricos até 600V;
- Boa dilatação e flexibilidade;
- Ótima adesão;
- Não propaga a chama;
- Não possui Liner (fácil de cortar e aplicar);
- Alta durabilidade;
- Ótima memória elástica (acompanha os movimentos de dilatação e contração).
Aplicações:
- Desenvolvida para ser utilizada em isolamento de fios e cabos elétricos;
- Indicada para isolamento de fios e cabos elétricos até 600V;
- Proteção externa em instalações de média e alta tensão;
- Cobertura final em emendas e terminações, formando uma capa protetora altamente resistente à abrasão;
- Proteção de cabos e ferramentas;
- Atua como camada protetora contra raios Ultra Violeta;
- Excelente memória elástica: garante perfeita isolação nas diversas condições de intempéries;
- Atende à Norma RoHS: isenta de metais pesados, livre de chumbo.
Principais Vantagens:
- Não propaga a chama;
- Isolamento de fios e cabos elétricos até 600V;
- Boa dilatação e flexibilidade;
- Alta durabilidade;
- Ótima memória elástica (acompanha os movimentos de dilatação e contração).
Família: 12.09.0120
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4053479083568
| Código interno | 098519101 |
| SKU | 098519101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,044 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Comprimento | 10 m |
COMPRIMENTO: 10 m | Adesão no Aço: >= 3,5 N/cm | Adesão no Dorso da Fita: >= 2,20 N/cm (Overlay) | Alongamento: >= 220% | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Espessura: 0,18mm ± 0,025mm | Largura: 19 mm ± 0,5mm | Medidas: 19mm x 10m | Memória Elástica: Retração total em 10 minutos | Resistência a Temperatura: De -25ºC até +90ºC | Resistência de Ruptura: >= 36,5 N/cm | Rigidez dielétrica: >= 50 kV/mm | Teste de Chama: Não propaga a chama
Este produto ainda não possui avaliações.