
Wurth
FIXA FIO COAXIAL BRANCO 8,0 mm
Cód: 0593258008 · EAN: 7891799439422 · Un: UN
FIXA FIO COAXIAL BRANCO 8,0MM
Indisponível
R$ 48,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,48 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Fixa Fio é utilizado para fixação de fios coaxiais nos diâmetros: 4, 6, 7, 8 e 10mm em alvenaria ou madeira.
Características:
- Produzido em PEAD - Polietileno de alta densidade (Plástico), que proporciona excelente resistência;
- São montados com prego de aço de 2,5 x 25mm, submetido a tratamento térmico, para garantir a dureza apropriada e fixação de qualidade;
- Pregos submetidos a galvanização para proteção anticorrosiva.
Aplicações:
- Fixação e organização de fios e cabos. Modo de usar ;
- A fixação é realizada através do golpeamento do prego de aço com o auxílio de um martelo.
Principais Vantagens:
- Excelente resistência;
- Facilidade na aplicação;
- Proporciona melhor organização nos fios.
O Fixa Fio é utilizado para fixação de fios coaxiais nos diâmetros: 4, 6, 7, 8 e 10mm em alvenaria ou madeira.
Características:
- Produzido em PEAD - Polietileno de alta densidade (Plástico), que proporciona excelente resistência;
- São montados com prego de aço de 2,5 x 25mm, submetido a tratamento térmico, para garantir a dureza apropriada e fixação de qualidade;
- Pregos submetidos a galvanização para proteção anticorrosiva.
Aplicações:
- Fixação e organização de fios e cabos. Modo de usar ;
- A fixação é realizada através do golpeamento do prego de aço com o auxílio de um martelo.
Principais Vantagens:
- Excelente resistência;
- Facilidade na aplicação;
- Proporciona melhor organização nos fios.
Família: 04.07.0140
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799439422
| Código interno | 0593258008 |
| SKU | 0593258008 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Diâmetro | 8,0 mm mm |
| Cor | BRANCO |
COR: BRANCO | DIÂMETRO: 8,0 mm | Aplicação: Fixação e organização de fios e cabos | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Diâmetro Interno: 8mm | Material: Polietileno | Medidas: 10mm (altura fixador) e 25mm (prego) | Produtos Associados: Martelo; Abraçadeira Nylon; Alicate Universal | Sinônimo: Fixa Cabos, Prendedor de Cabos, Miguelão, Prendedor de Fios | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.