
Wurth
FIXA FIO COAXIAL PRETO 4,0 mm
Cód: 0593258034 · EAN: 4068362079566 · Un: UN
FIXA FIO COAXIAL PRETO 4,0MM
Em estoque
R$ 54,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,54 por unidade)
em até 2x de R$ 27,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Fixa Fio é utilizado para fixação de fios coaxiais nos diâmetros: 4, 6, 7, 8 e 10mm em alvenaria ou madeira.Características:- Produzido em PEAD - Polietileno de alta densidade (Plástico), que proporciona excelente resistência;- São montados com prego de aço de 2,5 x 25mm, submetido a tratamento térmico, para garantir a dureza apropriada e fixação de qualidade;- Pregos submetidos a galvanização para proteção anticorrosiva.Aplicações:- Fixação e organização de fios e cabos. Modo de usar ;- A fixação é realizada através do golpeamento do prego de aço com o auxílio de um martelo.Principais Vantagens:- Excelente resistência;- Facilidade na aplicação;- Proporciona melhor organização nos fios.
Família: 04.07.0140 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-08-2025/04.07.0140/04.07.0140.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362079566
| Código interno | 0593258034 |
| SKU | 0593258034 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Diâmetro | 4,0 mm mm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Materiais | Polietileno |
| Produtos Associados | Martelo; Abraçadeira Nylon; Alicate Universal |
| Aplicações | Fixação e organização de fios e cabos |
| Cor | PRETO |
| Medidas | 6mm (altura fixador) e 25mm (prego) |
| Sinônimo | Fixa Cabos, Prendedor de Cabos, Miguelão, Prendedor de Fios |
| Diâmetro Interno | 4mm |
Aplicações: Fixação e organização de fios e cabos | Composições: Embalagem com 100 Unidades | COR: PRETO | Diâmetro Interno: 4mm | Materiais: Polietileno | Medidas: 6mm (altura fixador) e 25mm (prego) | Produtos Associados: Martelo; Abraçadeira Nylon; Alicate Universal | Sinônimo: Fixa Cabos, Prendedor de Cabos, Miguelão, Prendedor de Fios | DIÂMETRO: 4,0 mm
Este produto ainda não possui avaliações.