
FIXA FIO COAXIAL PRETO 6,0 mm
FIXA FIO COAXIAL PRETO 6,0MM
Descrição do Produto:O Fixa Fio é utilizado para fixação de fios coaxiais nos diâmetros: 4, 6, 7, 8 e 10mm em alvenaria ou madeira.Características:- Produzido em PEAD - Polietileno de alta densidade (Plástico), que proporciona excelente resistência;- São montados com prego de aço de 2,5 x 25mm, submetido a tratamento térmico, para garantir a dureza apropriada e fixação de qualidade;- Pregos submetidos a galvanização para proteção anticorrosiva.Aplicações:- Fixação e organização de fios e cabos. Modo de usar ;- A fixação é realizada através do golpeamento do prego de aço com o auxílio de um martelo.Principais Vantagens:- Excelente resistência;- Facilidade na aplicação;- Proporciona melhor organização nos fios.
Referências: Busca: 4068362079634
| Código interno | 0593258036 |
| SKU | 0593258036 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Diâmetro | 6,0 mm mm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Materiais | Polietileno |
| Produtos Associados | Martelo; Abraçadeira Nylon; Alicate Universal |
| Aplicações | Fixação e organização de fios e cabos |
| Cor | PRETO |
| Medidas | 8mm (altura fixador) e 25mm (prego) |
| Sinônimo | Fixa Cabos, Prendedor de Cabos, Miguelão, Prendedor de Fios |
| Diâmetro Interno | 6mm |
Este produto ainda não possui avaliações.