
Wurth
FIXA FIO QUADRADO BRANCO 6,5 mm
Cód: 0593258106 · EAN: 4056807120980 · Un: UN
FIXA FIO QUADRADO BRANCO 6,5MM
Em estoque
R$ 37,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,37 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Fixa Fio Quadrado é utilizado para fixação de fios e cabos RJ e rede de telefonia em alvenaria ou madeira. Área interna: 5, 6,5 e 8,5mm.
Características:
- Produzido em PEAD - Polietileno de alta densidade (Plástico), que proporciona excelente resistência;
- São montados com prego de aço de 1,8AH25mm, submetido a tratamento térmico, que garante a dureza apropriada e galvanização que garante proteção anticorrosiva.
Aplicações:
- Fixação e organização de fios e cabos.
Modo de usar:
- A fixação é realizada através do golpeamento do prego de aço, com o auxílio de um martelo.
Principais Vantagens:
- Excelente resistência;
- Facilidade na aplicação;
- Proporciona melhor organização nos fios.
O Fixa Fio Quadrado é utilizado para fixação de fios e cabos RJ e rede de telefonia em alvenaria ou madeira. Área interna: 5, 6,5 e 8,5mm.
Características:
- Produzido em PEAD - Polietileno de alta densidade (Plástico), que proporciona excelente resistência;
- São montados com prego de aço de 1,8AH25mm, submetido a tratamento térmico, que garante a dureza apropriada e galvanização que garante proteção anticorrosiva.
Aplicações:
- Fixação e organização de fios e cabos.
Modo de usar:
- A fixação é realizada através do golpeamento do prego de aço, com o auxílio de um martelo.
Principais Vantagens:
- Excelente resistência;
- Facilidade na aplicação;
- Proporciona melhor organização nos fios.
Família: 04.07.0141
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4056807120980
| Código interno | 0593258106 |
| SKU | 0593258106 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Diâmetro | 6,5 mm mm |
| Cor | BRANCO |
COR: BRANCO | DIÂMETRO: 6,5 mm | Altura Interna: 4,5mm | Aplicação: Fixação e organização de fios e cabos | Bitola Máxima: 2,5mm² | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Largura Interna: 6,5mm | Material: Polietileno | Produtos Associados: Martelo; Abraçadeira Nylon; Alicate Universal | Referência: 14/16 | Sinônimo: Fixa Cabos, Prendedor de Cabos, Miguelão, Prendedor de Fios | Tamanho: Médio | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.