
FIXA FIO QUADRADO PRETO 5,0 mm
FIXA FIO QUADRADO PRETO 5,0MM
Descrição do Produto:O Fixa Fio Quadrado é utilizado para fixação de fios e cabos RJ e rede de telefonia em alvenaria ou madeira. Área interna: 5, 6,5 e 8,5mm.Características:- Produzido em PEAD - Polietileno de alta densidade (Plástico), que proporciona excelente resistência;- São montados com prego de aço de 1,8AH25mm, submetido a tratamento térmico, que garante a dureza apropriada e galvanização que garante proteção anticorrosiva.Aplicações:- Fixação e organização de fios e cabos.Modo de usar:- A fixação é realizada através do golpeamento do prego de aço, com o auxílio de um martelo.Principais Vantagens:- Excelente resistência;- Facilidade na aplicação;- Proporciona melhor organização nos fios.
Referências: Busca: 4068362079559
| Código interno | 0593258135 |
| SKU | 0593258135 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Diâmetro | 5,0 mm mm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Materiais | Polietileno |
| Produtos Associados | Martelo; Abraçadeira Nylon; Alicate Universal |
| Aplicações | Fixação e organização de fios e cabos |
| Cor | PRETO |
| Sinônimo | Fixa Cabos, Prendedor de Cabos, Miguelão, Prendedor de Fios |
| Tamanho | Pequeno |
| Referências | 18/20 |
| Altura Interna | 3,5mm |
| Bitola Máxima | 0,75mm² |
| Largura Interna | 5mm |
Este produto ainda não possui avaliações.