
Wurth
Fluido para Radiador Orgânico Amarelo Pronto Uso 20% 1L
Cód: 0893556013 · EAN: 7891799524647 · Un: UN
FLUIDO DE RADIADOR ORG AMARELA 1L
Em estoque
R$ 225,84
📦 Embalagem com 12 unidades
(R$ 18,82 por unidade)
em até 9x de R$ 25,09 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 12 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Fluido e o Aditivo de Radiador Orgânico possui fórmula a base de monoetilenoglicol e glicóis que auxiliam no controle da temperatura e do congelamento da água do radiador, e inibidores de corrosão com a mais alta tecnologia (OAT - Organic Acid Tecnology) para oferecer a máxima proteção ao sistema de arrefecimento. Protege partes em alumínio, aço, ferro, e metais não ferrosos em geral. Evita a formação de espuma e lubrifica todo o sistema aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d'água e juntas. Se utilizado corretamente com água desmineralizada no caso do aditivo, Protege o sistema de arrefecimento por até 120.000 km.Características:- Protege contra corrosão, cavitação e formação de espuma;- Assegura melhor refrigeração do motor;- Não ataca materiais elastômeros, mangueiras, bomba d'água e válvula termostática;- Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;- Intervalo de troca 120.000 km.Aplicações:- Recomendado para todos os sistemas de arrefecimento de veículos automotores, como: motocicletas, automóveis e utilitáriosPrincipais Vantagens:- Fácil aplicação;- Protege o sistema de arrefecimento;- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;- Não danifica borrachas e mangueiras.Modo de Usar:- Aditivo de Radiador: esvaziar completamente o sistema de arrefecimento. Limpe o sistema utilizando o Limpa Radiador Wurth ou água. Diluir conforme as recomendações do fabricante do veículo, e na ausência desta, sugerimos diluir 1 litro de Aditivo de Radiador Orgânico Wurth em 1 litro de água desmineralizada. Reconecte todo o sistema de arrefecimento e complete com a solução preparada;- Fluido de Radiador: esvaziar completamente o sistema de arrefecimento. Limpe o sistema utilizando o Limpa Radiador Wurth ou água. Produto pronto para uso, não requer diluição. Reconecte todo o sistema de arrefecimento e complete com o Fluido de Radiador.
Família: 12.07.0020 | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/13-10-2025/12.07.0020/12.07.0020_ADITIVO_SOLU%C3%87%C3%83O_ARREFE_FLUIDO_ORGANICA.pdf%23detalhes.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/05-05-2026/parte1/FLUIDO%20DE%20RADIADOR%20ORG%C3%82NICO%20%280893556010%3B%200893556011%3B%200893556012%3B0893556013%3B%200893556014%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 12 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799524647
| Código interno | 0893556013 |
| SKU | 0893556013 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,078 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 7,5 cm |
| Tipo | Pronto para Uso |
| Cor | Amarelo |
| Densidade | 1,050 |
| Odor | Característico |
| Conteúdo | 1L |
| Estado Físico | Líquido |
| pH | 7,5 - 11,50 |
| Ponto de Ebulição | 102°C |
| Ponto de Congelamento | -8°C |
| Modelo | FLUIDO DE RADIADOR AMARELA 1L |
Conteúdo: 1L | Cor: Amarelo | Densidade: 1,050 | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | pH: 7,5 - 11,50 | Ponto de Congelamento: -8°C | Ponto de Ebulição: 102°C | Tipo: Pronto para Uso | MODELO: FLUIDO DE RADIADOR AMARELA 1L
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fluido para Radiador Orgânico Rosa Pronto Uso 20% 1L
Cód: 0893556010
R$225,84
📦 Embalagem c/ 12 un
9x de R$ 25,09 sem juros
Em estoque
Wurth
Fluido para Radiador Orgânico Verde Pronto Uso 20% 1L
Cód: 0893556011
R$225,84
📦 Embalagem c/ 12 un
9x de R$ 25,09 sem juros
Em estoque