
Wurth
Fluido para Radiador Diesel 1L
Cód: 0893556048 · EAN: 7891799470739 · Un: UN
FLUIDO PARA RADIADOR DIESEL 1L
Em estoque
R$ 196,20
📦 Embalagem com 12 unidades
(R$ 16,35 por unidade)
em até 7x de R$ 28,03 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 12 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Fluido para radiador especialmente desenvolvido para o sistema de refrigeração de veículos com motor a Diesel. Evita corrosão por cavitação em camisas de motores Diesel, prolongando a vida útil das partes internas do motor, protege o alumínio, cobre, aço e ferro fundido.Características:- Produto pronto uso (não é necessário diluição);- Desenvolvido a base de aditivos inibidores de corrosão;- Anticorrosivo e antiespumante;- Prolonga a vida útil das partes internas do motor.Aplicações:- Recomendado para todos os veículos com motor a Diesel linha pesada, tais como: Caminhões, Ônibus, Tratores, Máquinas Agrícolas e de Construção Civil.Restrições de uso:- Para motores que necessitam produto a base de monoetilenoglicol (MEG), recomendamos utilizar os produtos da linha de Aditivos Orgânicos Wurth.Modo de usar:- Antes de colocar o fluido para radiador Diesel, execute a limpeza completa no sistema de arrefecimento com água pura. Em caso de excesso de sujeira, recomenda-se a aplicação do Limpa Radiador Wurth;- Aplique o fluido para radiador Diesel até completar o nível indicado no reservatório. Ex.: para um sistema com capacidade de 5 litros, colocar 5 litros de produto;- Preencher todo o sistema com o produto puro, sem adicionar água.Troca do fluido:- Recomendamos seguir as instruções do manual do veículo. Importante ;- Protege o sistema apenas contra corrosão, suas propriedades e princípios ativos não conferem proteção anticongelante e antifervura.
FISPQ/FDS: https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/26022021/0893556048.pdf | Unidade de Venda: 12 (informado pelo fabricante) | Família: 12.01.0292
Referências: Busca: 7891799470739
| Código interno | 0893556048 |
| SKU | 0893556048 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,050 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Embalagem | 1L |
| Odor | Característico |
| Tonalidade | Azul Esverdeado |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| Estado Físico | Líquido |
| pH | 7,30 - 10,30 |
| Diluição | Pronto uso |
Embalagem: 1L | Diluição: Pronto Uso | Solubilidade: Solúvel em água | Tonalidade: Azul Esverdeado | Odor: Característico | Estado Físico: Líquido | pH: 7,30 - 10,30
Este produto ainda não possui avaliações.