
Wurth
Lixa D'Água para Funilaria G1200
Cód: 0672201200 · EAN: 4066443239205 · Un: UN
FOLHA LIXA D AGUA FUNIL G1200
Em estoque
R$ 303,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 6,07 por unidade)
em até 12x de R$ 25,29 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Folha de Lixa d'água Funilaria desenvolvida para lixamento, polimento, preparação de superfícies metálicas e massas de poliéster para pintura.Características:- Produzida em Grãos Abrasivos de Carbeto de Silício, com costado em papel impermeável de alta resistência;- Grande variedade de grãos, permitindo o desbaste e acabamento mais fino e preparação para pintura;- Proporciona melhor acabamento, maior flexibilidade, maior resistência ao descascamento, maior taxa de remoção, além de maior durabilidade;- Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeiras portáteis (treme-treme);- Grãos abrasivos com alto poder de desbaste. De 220 a 3000;- Dimensões: 230mm x 280mm.Aplicações:- Funilaria e pintura. Mode de usar ;- Afinação: grãos 220, 320;- Acabamento: grãos 400, 600, 800;- Polimento: grãos 1200, 1500, 2000, 2500, 3000.Principais Vantagens:- Melhor performance e acabamento devido ao tipo de grão abrasivo;- Costado de papel impermeável de alta resistência;- Não produz riscos na superfície lixada;- Excelente durabilidade.
Família: 01.09.2020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/22-05-2025/01.09.0020/01.09.0020%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4066443239205
| Código interno | 0672201200 |
| SKU | 0672201200 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,012 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 23,0 cm |
| Comprimento | 29,0 cm |
| Composições | Embalagem com 50 Unidades |
| Produtos Associados | Taco para folha de Lixa; Lixadeira; EPI-s; Fita crepe; Spray de tinta |
| Aplicações | Funilaria e Pintura |
| Grãos | G1200 |
| Tipo de Desbaste | Polimento / Grãos super finos |
| GRÃO | G1200 |
Aplicações: Funilaria e Pintura | Composições: Embalagem com 50 Unidades | Grãos: G1200 | Produtos Associados: Taco para folha de Lixa; Lixadeira; EPI-s; Fita crepe; Spray de tinta | Tipo de Desbaste: Polimento / Grãos super finos | Grão: G1200
Este produto ainda não possui avaliações.