
Lixa D'Água para Funilaria G320
FOLHA LIXA D AGUA FUNIL G320
Descrição do Produto:Folha de Lixa d'água Funilaria desenvolvida para lixamento, polimento, preparação de superfícies metálicas e massas de poliéster para pintura.Características:- Produzida em Grãos Abrasivos de Carbeto de Silício, com costado em papel impermeável de alta resistência;- Grande variedade de grãos, permitindo o desbaste e acabamento mais fino e preparação para pintura;- Proporciona melhor acabamento, maior flexibilidade, maior resistência ao descascamento, maior taxa de remoção, além de maior durabilidade;- Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeiras portáteis (treme-treme);- Grãos abrasivos com alto poder de desbaste. De 220 a 3000;- Dimensões: 230mm x 280mm.Aplicações:- Funilaria e pintura. Mode de usar ;- Afinação: grãos 220, 320;- Acabamento: grãos 400, 600, 800;- Polimento: grãos 1200, 1500, 2000, 2500, 3000.Principais Vantagens:- Melhor performance e acabamento devido ao tipo de grão abrasivo;- Costado de papel impermeável de alta resistência;- Não produz riscos na superfície lixada;- Excelente durabilidade.
Referências: Busca: 4066443239182
| Código interno | 0672201320 |
| SKU | 0672201320 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,016 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 23,0 cm |
| Comprimento | 29,0 cm |
| Composições | Embalagem com 50 Unidades |
| Produtos Associados | Taco para folha de Lixa; Lixadeira; EPI-s; Fita crepe; Spray de tinta |
| Aplicações | Funilaria e Pintura |
| Grãos | G320 |
| Tipo de Desbaste | Acabamento Médio/ Grãos Muito Finos |
| GRÃO | G320 |
Este produto ainda não possui avaliações.