
Lixa D'Água para Funilaria G600
FOLHA LIXA D AGUA FUNIL G600
Descrição do Produto:
Folha de Lixa d'água Funilaria desenvolvida para lixamento, polimento, preparação de superfícies metálicas e massas de poliéster para pintura.
Características:
- Produzida em Grãos Abrasivos de Carbeto de Silício, com costado em papel impermeável de alta resistência;
- Grande variedade de grãos, permitindo o desbaste e acabamento mais fino e preparação para pintura;
- Proporciona melhor acabamento, maior flexibilidade, maior resistência ao descascamento, maior taxa de remoção, além de maior durabilidade;
- Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeiras portáteis (treme-treme);
- Grãos abrasivos com alto poder de desbaste. De 220 a 3000;
- Dimensões: 230mm x 280mm.
Aplicações:
- Funilaria e pintura. Mode de usar ;
- Afinação: grãos 220, 320;
- Acabamento: grãos 400, 600, 800;
- Polimento: grãos 1200, 1500, 2000, 2500, 3000.
Principais Vantagens:
- Melhor performance e acabamento devido ao tipo de grão abrasivo;
- Costado de papel impermeável de alta resistência;
- Não produz riscos na superfície lixada;
- Excelente durabilidade.
Referências: Busca: 4066443237942
| Código interno | 0672201600 |
| SKU | 0672201600 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,013 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 23,0 cm |
| Comprimento | 28,0 cm |
| GRÃO | G600 |
Este produto ainda não possui avaliações.