
Wurth
FOLHA LIXA FERRO G100
Cód: 0672200100 · EAN: 4061975976758 · Un: UN
FOLHA LIXA FERRO G100
Em estoque
R$ 447,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 8,94 por unidade)
em até 12x de R$ 37,25 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:
Folha de lixa pano de uso geral, para remoção de oxidação, pinturas, para lixamento de metais, ferro, madeira e paredes, do desbaste ao acabamento.
Características:
- Produzida em Grãos Abrasivos de Óxido de Alumínio, com costado em tecido de alta resistência e excelente flexibilidade;
- Grande variedade de grãos, permitindo desde o desbaste mais agressivo até o acabamento mais fino e preparação para pintura;
- Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeiras portáteis (treme-treme);
- Grãos abrasivos com alto poder de desbaste;
- Disponível em folhas de 230mm x 280mm.
Aplicações:
- Remoção de ferrugem e tintas aplicadas em metais;
- Lixamento de madeira, paredes, massas e metais em geral.
Principais Vantagens:
- Base de algodão (pano) de alta resistência;
- Flexibilidade diferenciada, permitindo maior acessibilidade a pontos difíceis, como superfícies curvas e contorno de peças;
- Excelente poder de desbaste e remoção;
- Remoção de ferrugem e tintas;
- Diversidade de grãos disponíveis;
- Excelente durabilidade.
Folha de lixa pano de uso geral, para remoção de oxidação, pinturas, para lixamento de metais, ferro, madeira e paredes, do desbaste ao acabamento.
Características:
- Produzida em Grãos Abrasivos de Óxido de Alumínio, com costado em tecido de alta resistência e excelente flexibilidade;
- Grande variedade de grãos, permitindo desde o desbaste mais agressivo até o acabamento mais fino e preparação para pintura;
- Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeiras portáteis (treme-treme);
- Grãos abrasivos com alto poder de desbaste;
- Disponível em folhas de 230mm x 280mm.
Aplicações:
- Remoção de ferrugem e tintas aplicadas em metais;
- Lixamento de madeira, paredes, massas e metais em geral.
Principais Vantagens:
- Base de algodão (pano) de alta resistência;
- Flexibilidade diferenciada, permitindo maior acessibilidade a pontos difíceis, como superfícies curvas e contorno de peças;
- Excelente poder de desbaste e remoção;
- Remoção de ferrugem e tintas;
- Diversidade de grãos disponíveis;
- Excelente durabilidade.
Referências: Busca: 4061975976758
| Código interno | 0672200100 |
| SKU | 0672200100 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,046 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Composições | Embalagem com 50 Unidades |
| Produtos Associados | Disco de corte; Flap Disc; Removedor de Ferrugem; Máscaras; Zinco Spray |
| Aplicações | Ferro |
| Medidas | 230 x 280mm (folha) |
| Grãos | 100 |
| Tipo de Desbaste | Médio (semi-acabamento) |
Aplicações: Ferro | Composições: Embalagem com 50 Unidades | Grãos: 100 | Medidas: 230 x 280mm (folha) | Produtos Associados: Disco de corte; Flap Disc; Removedor de Ferrugem; Máscaras; Zinco Spray | Tipo de Desbaste: Médio (semi-acabamento)
Este produto ainda não possui avaliações.