Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
FOLHA LIXA FERRO G80
Wurth

FOLHA LIXA FERRO G80

Cód: 0672200080 · EAN: 4061975976765 · Un: UN

FOLHA LIXA FERRO G80

Em estoque
R$ 313,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 6,26 por unidade)
em até 12x de R$ 26,08 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:

Folha de lixa pano de uso geral, para remoção de oxidação, pinturas, para lixamento de metais, ferro, madeira e paredes, do desbaste ao acabamento.

Características:

- Produzida em Grãos Abrasivos de Óxido de Alumínio, com costado em tecido de alta resistência e excelente flexibilidade;
- Grande variedade de grãos, permitindo desde o desbaste mais agressivo até o acabamento mais fino e preparação para pintura;
- Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeiras portáteis (treme-treme);
- Grãos abrasivos com alto poder de desbaste;
- Disponível em folhas de 230mm x 280mm.

Aplicações:

- Remoção de ferrugem e tintas aplicadas em metais;
- Lixamento de madeira, paredes, massas e metais em geral.

Principais Vantagens:

- Base de algodão (pano) de alta resistência;
- Flexibilidade diferenciada, permitindo maior acessibilidade a pontos difíceis, como superfícies curvas e contorno de peças;
- Excelente poder de desbaste e remoção;
- Remoção de ferrugem e tintas;
- Diversidade de grãos disponíveis;
- Excelente durabilidade.
Família: 01.09.2010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07-01-2026/01.09.0010/01.09.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4061975976765

Código interno0672200080
SKU0672200080
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,049 kg
Altura4,0 cm
Largura23,5 cm
Comprimento28,5 cm
ComposiçõesEmbalagem com 50 Unidades
Produtos AssociadosDisco de corte; Flap Disc; Removedor de Ferrugem; Máscaras; Zinco Spray
AplicaçõesFerro
Medidas230 x 280mm (folha)
Grãos80
Tipo de DesbasteMédio (semi-acabamento)
Aplicações: Ferro | Composições: Embalagem com 50 Unidades | Grãos: 80 | Medidas: 230 x 280mm (folha) | Produtos Associados: Disco de corte; Flap Disc; Removedor de Ferrugem; Máscaras; Zinco Spray | Tipo de Desbaste: Médio (semi-acabamento)

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque