
Wurth
FOLHA LIXA SECO FREE-FIL G 320
Cód: 0583302320 · EAN: 7891799526610 · Un: UN
FOLHA LIXA SECO FREE-FIL G320
Em estoque
R$ 40,10
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,01 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Folha de Lixa Seco Free-Fil em costado de papel látex, que garante maior resistência e flexibilidade. Com mineral de Óxido de Alumínio de alta qualidade e camada anti-empastante Free-Fil, a Folha de Lixa Seco Free Fil evita acumulo de resíduo na lixa garantindo excelente produtividade, poder de corte e alto nível de acabamento. Ideal para reparação e preparação automotiva (Funilaria), preparação de superficies para primer, verniz e massas, e também para lixamento de madeira. Processo a seco.
Principais Vantagens:
- Costado de papel látex;
- Camada anti-empastante (Free-Fil);
- Excelente produtividade;
- Evita o acúmulo de material na lixa;
- Proporciona ótimo rendimento e acabamento.
Aplicações:
- Especialmente indicada para a área de reparação automotiva, principalmente em lixamentos a seco de metais, tintas automotivas, massa poliéster e/ou plástica;
- Também é usada em aplicações em madeiras em branco ou revestidas com seladores, lacas ou plásticos, acrílicos, massas corridas e tintas em geral, que causam alto índice de empastamento;
- Fibras de vidro;
- Metais.
Folha de Lixa Seco Free-Fil em costado de papel látex, que garante maior resistência e flexibilidade. Com mineral de Óxido de Alumínio de alta qualidade e camada anti-empastante Free-Fil, a Folha de Lixa Seco Free Fil evita acumulo de resíduo na lixa garantindo excelente produtividade, poder de corte e alto nível de acabamento. Ideal para reparação e preparação automotiva (Funilaria), preparação de superficies para primer, verniz e massas, e também para lixamento de madeira. Processo a seco.
Principais Vantagens:
- Costado de papel látex;
- Camada anti-empastante (Free-Fil);
- Excelente produtividade;
- Evita o acúmulo de material na lixa;
- Proporciona ótimo rendimento e acabamento.
Aplicações:
- Especialmente indicada para a área de reparação automotiva, principalmente em lixamentos a seco de metais, tintas automotivas, massa poliéster e/ou plástica;
- Também é usada em aplicações em madeiras em branco ou revestidas com seladores, lacas ou plásticos, acrílicos, massas corridas e tintas em geral, que causam alto índice de empastamento;
- Fibras de vidro;
- Metais.
Referências: Busca: 17891799526617 | Busca: 7891799526617
| Código interno | 0583302320 |
| SKU | 0583302320 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,022 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 25,0 cm |
| Comprimento | 32,0 cm |
| GRÃO | 320 |
GRÃO: 320 | Aplicação: Funilaria e Pintura | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
DISCO LIXA GOLD HOOK PAPEL 6F 150 G 80
Cód: 0577151080
R$38,40
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
DISCO LIXA GOLD HOOK PAPEL 6F 150 G 320
Cód: 0577151320
R$38,40
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
FOLHA LIXA SECO FREE-FIL G 80
Cód: 0583302080
R$52,60
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 26,30 sem juros
Em estoque