
Wurth
Kit Furadeira/Parafusadeira 40Nm com Maleta, 1 Ferramenta, 1 Bateria 12V/2Ah e Carregador 12V/1,5Ah
Cód: 5702510011 · EAN: 4068362169212 · Un: UN
FURADEIRA PARAF BAT 2AH S/ IMPAC 40NM RS
Em estoque
R$ 982,99
em até 12x de R$ 81,92 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Furadeira/parafusadeira a bateria sem impacto, compacta e profissional, ideal para montagem, desmontagem, instalação e manutenção em diferentes aplicações. Equipada com motor sem escovas (brushless), entrega maior eficiência, mais autonomia e durabilidade superior. Suas configurações ajustáveis de torque garantem parafusamento preciso e perfuração suave em madeira, metal e plástico, com controle total do operador.Características:- Duas velocidades: Alta rotação para maior produtividade e baixa rotação para máximo torque e controle;- Mandril metálico 3/8" de aperto rápido: Fabricado em aço de alta resistência, permite troca rápida de acessórios com total segurança;- Anel de torque com 20 regulagens + 1 modo perfuração: Ajuste preciso para diferentes materiais e aplicações, evitando danos ao fixador e a superfície;- Operação fácil de avanço e reversão com um único interruptor;- Indicador de nível de bateria: Permite acompanhamento fácil da carga, evitando paradas inesperadas;- Bateria de íons de lítio de alto desempenho com 12 V e 2 Ah: Garante mais autonomia, potência constante e uso prolongado;- Punho emborrachado e design ergonômico: Proporciona conforto, firmeza e controle, mesmo em trabalhos contínuos;- LED integrado com função de pré-iluminação: Ilumina áreas escuras ou com baixa luminosidade, garantindo mais precisão na aplicação;- Carregador com tecnologia inteligente (1,5 Ah) 12 V - Bivolt: Ajusta automaticamente a corrente de carga, assegurando carregamento eficiente e proteção da bateria contra sobrecarga.Principais Vantagens:- Maior eficiência, alto torque combinado com alta velocidade;- Motor sem escovas;- Versátil, ideal para espaços reduzidos;- Controle de velocidade no gatilho;- Carcaça reforçada com cabo emborrachado e ergonômico.Aplicações:- Perfurações leves e médias (Ø máx 10 mm para aço / 20 mm para madeira);- Instalações elétricas e hidráulicas;- Manutenção e serviços em campo;- Reparos automotivos e instalação de acessóriosRestrições de Uso:- A temperatura de operação da ferramenta e da bateria é de -20°C a +60°C;- Use óleo de corte para perfuração de metal a fim de reduzir o desgaste e o calor;- Não exponha ferramentas à chuva ou umidade;- A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico;- Não opere a ferramenta em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeira inflamáveis;- Evite apertar demais os parafusos para evitar danos aos parafusos e ao equipamento.
Família: 09.02.0014 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-03-2026/09.02.0014/09.02.0014.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362169212
| Código interno | 5702510011 |
| SKU | 5702510011 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 4,225 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 38,0 cm |
| Comprimento | 27,0 cm |
| Tensão | 12V V |
| Peso | 0,8kg (sem a bateria) |
| Torque Máximo | 40NM |
| Composição | Kit com maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 12V / 2 Ah + Carregador 12V / 1,5 Ah |
| Rotação sem Carga | Velocidade 1 - De 0 a 500 rpm / Velocidade 2 - De 0 a 1800 rpm |
| Capacidade do Mandril | 10mm - 3/8" |
| Diâmetro Máximo | Aço - 10mm e Madeira - 20mm (Perfuração) |
| Posições | 20 + 1 Modo furadeira (para ajuste de torque) |
Capacidade do Mandril: 10mm - 3/8" | Composição: Kit com maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 12V / 2 Ah + Carregador 12V / 1,5 Ah | Diâmetro Máximo: Aço - 10mm e Madeira - 20mm (Perfuração) | Peso: 0,8kg (sem a bateria) | Posições: 20 + 1 Modo furadeira (para ajuste de torque) | Rotação sem Carga: Velocidade 1 - De 0 a 500 rpm / Velocidade 2 - De 0 a 1800 rpm | Tensão: 12V | Torque Máximo: 40NM
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Bolsa Cinto para Ferramentas com Capacidade de até 20kg - 24 x 17cm
Cód: 0715930502
R$226,34
9x de R$ 25,15 sem juros
Em estoque
