
Wurth
Selante Líquido Gasket Copper Spray - 300ml
Cód: 0890255300 · EAN: 4099618930911 · Un: UN
GASKET COPPER SPRAY 300ML/255G
Indisponível
R$ 110,55
em até 4x de R$ 27,64 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O GASKET COPPER SPRAY é um selante líquido de secagem rápida que contém cobre em sua formulação para ajudar na dissipação de calor e aumentar a vida útil da junta. Após aplicado, cria uma fina camada de selante na junta, sendo capaz de vedar e se conformar a todo tipo de imperfeição na superfície.Características:- Resistente à altas temperaturas;- Suporta até 220°C contínuo e 260°C intermitente;- Aumenta a troca de calor na vedação.- Fácil aplicação em formato aerossól;- Resiste à óleos e outros químicos;- Facilita a remoção da junta para manutenções.Aplicações:- Coletores de escapamento;- Cabeçotes de cilindro;- Flanges de turbocompressor e outras superfícies irregulares.Modo de Usar:- Limpe a superfície da junta antes da aplicação, removendo qualquer resíduo de óleo, graxa ou sujeira;- Se ainda restar resíduos da junta antiga, remova completamente antes da aplicação;- Agite a lata por, pelo menos, 30 segundos para garantir a homogeneidade da aplicação;- Aplique o produto em movimentos uniformes e em uma distância de 15 a 25cm da junta com o objetivo de aplicar em toda superfície de maneira homogênea;- Após a aplicação o revestimento passa do estado úmido para pegajoso.- A instalação é recomendada após 15 minutos. Feche a peça e mantenha-a fixa, sem movimentá-la.- Aguarde o tempo de secagem de 24 horas;- Após o uso, vire a lata de cabeça para baixo e acione a valvula aplicadora para realizar a limpeza do bico;- Acione o produto até que não veja mais produto saindo do bico;- Caso seja necessário aplicar mais produto, respeite o intervalo de 30 segundos após cada aplicação. Não aplique sobre o produto já curado.Principais Vantagens:- Excelente aderência, garantindo vedação duradoura;- Melhora a transferência de calor, reduzindo falhas térmicas;- Cria uma camada de vedação em superfícies irregulares.
Família: 12.06.0218 | Ficha Técnica: Download#https://s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/31-03-2026/12.06.0218/12.06.0218_GASKET%20COPPER%20SPRAY.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-01-2026/12.06.0218/GASKET%20COPPER%20SPRAY%20%280890255300%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618930911
| Código interno | 0890255300 |
| SKU | 0890255300 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,491 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Cor | Cobre |
| Densidade | 1,05 g/cm3 |
| Odor | Característico |
| Conteúdo | 300ml/255g |
| Resistência à Temperatura | -45°C a 220°C contínua e 260°C intermitente |
| Colagem Total | Até 24 horas |
Colagem Total: Até 24 horas | Conteúdo: 300ml/255g | Cor: Cobre | Densidade: 1,05 g/cm3 | Odor: Característico | Resistência à Temperatura: -45°C a 220°C contínua e 260°C intermitente
Este produto ainda não possui avaliações.