Wurth
Gerador de Fumaça Detector de Vazamentos
Cód: 071553 262 · EAN: 4099618736155 · Un: UN
GERADOR DE FUMACA DETECTOR DE VAZAMENTOS
Em estoque
R$ 2.213,13
em até 12x de R$ 184,43 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Equipamento projetado para localizar vazamentos em sistemas automotivos de forma rápida e precisa a partir do aquecimento do óleo mineral. Feito de forma controlada e segura, gera fumaça de boa densidade e de fácil visualização. Possui dois modos de teste: Modo Ar: Permite a detecção de vazamentos por meio da pressão de ar gerada no sistema. Modo Fumaça: Facilita a localização precisa do vazamento por meio de fumaça.Características:- Grande variedade de adaptadores;- Botão ajustável para controlar a vazão de ar e fumaça;- Manômetro integrado para verificação de pressão;- Design compacto e leve para transporte;- Aplicação Universal. Acessórios que acompanham o equipamento: ;- 1 cabo de Alimentação 12V com garras revestidas para ligação direta na bateria do veículo;- 1 mangueira com ponta cônica de 1,5m de comprimento para passagem de ar ou fumaça;- 1 adaptador universal em cone emborrachado;- 2 adaptadores de ponta cônica emborrachada;- 1 adaptador inflável para vedação do ponto de entrada;- 8 tampões cônicos de borracha rígida - Medidas de 5mm até 75mm;- 1 frasco de óleo de teste de 30ml;- 1 chave para núcleo de Válvula;- 1 adaptador para sistema de cânister com rosca de 1/4" x 19FPP e mangueira.Aplicações:- Diagnóstico de vazamentos no sistema de admissão;- Teste de vazamentos em componentes do sistema de combustível;- Inspeção de vedações, juntas e conexões em tubulações automotivas;- Verificação do sistema de arrefecimento;- Escapamentos;- Turbocompressor e intercooler;- Vedações de Portas.Principais Vantagens:- Detecção rápida de vazamentos;- Acompanha gama completa de adaptadores e tampões;- Possui regulador de vazão;- Manômetro integrado;- Fácil de transportar.Modo de Usar:- Ler atentamente o manual de instruções
Família: 05.04.0100 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/02-10-2025/05.04.0100/05.04.0100_GERADOR%20DE%20FUMA%C3%87A%20DETECTOR%20DE%20VAZAMENTOS.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618736155
| Código interno | 071553 262 |
| SKU | 071553 262 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,000 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 30,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Medidas | 250 x 160 x 165 mm |
| Temperatura de Trabalho | 0 a 65 °C |
| Peso | 3.7 kg |
| Alimentação | 12 V |
| Acompanha | 1 cabo de Alimentação 12V com garras revestidas para ligação direta na bateria do veículo; 1 mangueira com ponta c |
| Vazão | < 6 L / min. (Nominal) |
| Potência Nominal | 65 W |
| Pressão de Saída | < 15 PSI (Nominal) |
| Reservatórios | 12ml (de óleo) |
Acompanha: 1 cabo de Alimentação 12V com garras revestidas para ligação direta na bateria do veículo; 1 mangueira com ponta cônica de 1,5m de comprimento para passagem de ar ou fumaça; 1 adaptador universal em cone emborrachado; 2 adaptadores de ponta cônica emborrachada; 1 adaptador inflável para vedação do ponto de entrada; 8 tampões cônicos de borracha rígida - Medidas de 5mm até 75mm; 1 frasco de óleo de teste de 30ml; 1 chave para núcleo de Válvula; 1 adaptador para sistema de cânister com rosca de 1/4" x 19FPP e mangueira. | Alimentação: 12 V | Medidas: 250 x 160 x 165 mm | Peso: 3.7 kg | Potência Nominal: 65 W | Pressão de Saída: < 15 PSI (Nominal) | Reservatórios: 12ml (de óleo) | Temperatura de Trabalho: 0 a 65 °C | Vazão: < 6 L / min. (Nominal)
Este produto ainda não possui avaliações.