
Wurth
GRAFITE SPRAY WURTH 200 ML
Cód: 389010 · EAN: 7891799045951 · Un: UN
GRAFITE SPRAY WURTH 200ML/100G
Em estoque
R$ 51,44
em até 2x de R$ 25,72 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O grafite é um lubrificante natural seco, ideal para tratar superfícies que necessitam ser lubrificadas a seco, formando uma película deslizante que evita ressecamento e desgaste da peça. Resiste à alta temperatura e esforços mecânicos, com ação duradoura e alto poder de penetração.Características:- Lubrificante a seco;- Resiste a alta temperatura e esforços mecânicos;- Alto poder de penetração;- Lubrificante em pó (versão 15g).Aplicações:Pó- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, canaletas de vidro, cadeados, trilhos, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca;- Especialmente utilizado quando se necessita de lubrificação e altas temperaturas. Spray- ;- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, caneletas de vidro, cadeados, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca.Principais Vantagens:- Reduz o atrito entre as partes deslizantes;- Ação duradoura;- Alcança áreas de difícil acesso;- Não escorre.
Família: 12.01.0320 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/20-09-2024/12.01.0320/12.01.0320.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/29-08-2025/389010%20389050%20GRAFITE%20SPRAY%20WURTH.PDF%23detalhes.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799045951 | Busca: Grafite Aerossol | Busca: Lubrificante | Busca: Spray Grafite | ORBIQUIMICA: 4802
| Código interno | 389010 |
| SKU | 389010 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,190 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Cor | Cinza Escuro |
| Sinônimo | Spray Grafite, Lubrificante, Grafite Aerossol |
| Embalagem | 200ml |
| Odor | Inodoro |
| Tonalidade | Metálico |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Estado Físico | Líquido premido |
| Ponto de Fulgor | -60ºC (propelente) |
| Base Química | Grafite natural |
| Ponto de Fusão | 3650ºC (grafite natural) |
| Modelo | SPRAY WURTH 200 ML |
Base Química: Grafite natural | Cor: Cinza Escuro | Embalagem: 200ml | Estado Físico: Líquido premido | Odor: Inodoro | Ponto de Fulgor: -60ºC (propelente) | Ponto de Fusão: 3650ºC (grafite natural) | Sinônimo: Spray Grafite, Lubrificante, Grafite Aerossol | Solubilidade: Insolúvel em água | Tonalidade: Metálico | MODELO: SPRAY WURTH 200 ML
Este produto ainda não possui avaliações.
