
Wurth
Tampao Spoiler Lateral/Caixa de Ar Corolla/Etios/Rav4
Cód: 0500900226 · EAN: 7899822007068 · Un: UN
GRAMPO SPOILER LAT COROLLA/ETIOS/RAV4
Em estoque
R$ 73,90
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,39 por unidade)
em até 2x de R$ 36,95 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 7692412040 / 7692452021
Grampo da Ponta da Moldura do Para-lama Traseiro
- SW4 (2005 até 2020)
Grampo do Spoiler Lateral
- Corolla (2002 até 2014) - Corolla (2017 até 2019) - Etios Cross (2013 até 2018) - Fielder (2002 até 2009)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
TOYOTA
Código Original: 7692412040 / 7692452021
Grampo da Ponta da Moldura do Para-lama Traseiro
- SW4 (2005 até 2020)
Grampo do Spoiler Lateral
- Corolla (2002 até 2014) - Corolla (2017 até 2019) - Etios Cross (2013 até 2018) - Fielder (2002 até 2009)
Referências: Busca: 7899822007068
| Código interno | 0500900226 |
| SKU | 0500900226 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.