
Wurth
Graxa de Cavidade Spray 200ml
Cód: 0893224920 · EAN: 4050641987549 · Un: UN
GRAXA BRANCA DE CAVIDADE SPRAY 200ML150G
Em estoque
R$ 53,66
em até 2x de R$ 26,83 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:A Graxa de Cavidade foi desenvolvida para proteger chapas e uniões metálicas contra a oxidação proveniente da umidade, evitando a formação de ferrugem, aumentando a vida útil de peças e equipamentos. Lubrificante à base de parafina e sabão de lítio, possui coloração branca que possibilita a visualização do ponto de lubrificação e indica quando deve ser feita uma nova aplicação. Resiste à água, até mesmo salgada, pode ser aplicada em ambientes com alta umidade.Características:- Propriedade lubrificante;- Protege contra oxidação;- Reduz o atrito;- Resiste à temperatura de trabalho de até +135 °C;- Resistente à água.Aplicações:- Rolamentos diversos;- Correntes de transmissão;- Pinos de porta;- Eixos;- Dobradiças;- Cabos;- Mancais de deslizamento;- Guias lineares.Modo de usar:- O ponto de lubrificação deve estar limpo, isento de graxas antigas, gorduras e poeira;- Agite a lata antes de usar;- Aplique diretamente no ponto a ser lubrificado.Principais Vantagens:- Maior durabilidade das peças lubrificadas, reduzindo o desgaste ocasionado pelo atrito;- Resistência a ambientes úmidos, água salgada e água doce;- Inibe a corrosão e oxidação proveniente do contato da peça com a água e com ambiente úmido.
Família: 12.01.0180 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/04052021/12.01.0180.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/GRAXA%20BRANCA%20DE%20CAVIDADE%20%280893224920%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641987549
| Código interno | 0893224920 |
| SKU | 0893224920 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,239 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Cor | Branca |
| Temperatura de Trabalho | -30 °C até +135°C |
| Densidade | 0,9 g/cm³ |
| Ponto de Fulgor | >220 °C DIN/ISO 2592 |
| Consistência | 2 (NGLI) DIN 51818 |
| Ponto de Gota | >180°C DIN/ISO 2176 |
| Resistência à Água | Totalmente resistente DIN 51807 (a 90 °C) |
| Viscosidade Cinemática | 150 mm²/seg (a 40 °C) |
| Temperatura de Autoignição | 330 °C |
| Limite de Explosividade | inferior 2,8 vol. % e superior 11,5 vol. % |
| Pressão de Vapor | <0,02 mbar (a 20 °C) |
| Penetração | 265 - 295 (0,1mm) DIN/ISO 2137 (Trabalhada a 25 °C) |
Consistência: 2 (NGLI) DIN 51818 | Cor: Branca | Densidade: 0,9 g/cm³ | Limite de Explosividade: inferior 2,8 vol. % e superior 11,5 vol. % | Penetração: 265 - 295 (0,1mm) DIN/ISO 2137 (Trabalhada a 25 °C) | Ponto de Fulgor: >220 °C DIN/ISO 2592 | Ponto de Gota: >180°C DIN/ISO 2176 | Pressão de Vapor: <0,02 mbar (a 20 °C) | Resistência à Água: Totalmente resistente DIN 51807 (a 90 °C) | Temperatura de Autoignição: 330 °C | Temperatura de Trabalho: -30 °C até +135°C | Viscosidade Cinemática: 150 mm²/seg (a 40 °C)
Este produto ainda não possui avaliações.
