Graxa de Silicone 250 G
GRAXA DE SILICONE 250G
Descrição do Produto:A Graxa de Silicone é um produto sintético de alto desempenho para diversas lubrificações. A base de silicone, lubrifica as superfícies protegendo contra desgaste, ressecamento e oxidação. Resistente à água e intempéreis. Grau NLGI 2. Temperatura de trabalho -40 °C a 130 °C. Possui rigidez dielétrica de 16kV/mm.Características:- Resistente à água e intempéreis;- Possui rigidez dielétrica de 16kV/mm;- Graxa sintética.Aplicações:- Montagem de freios;- Lubrificação de peças deslizantes;- Lubrificação de peças plásticas e de borrachas.Modo de Usar:- Com a superfície a ser lubrificada limpa e seca;- Aplique o produto com auxílio de uma espátula, pincel, engraxadeira manual ou pneumática.Principais Vantagens:- Graxa sintética, não danifica plásticos e borrachas;- Lubrifica e protege todas as superfícies;- Possui rigidez dielétrica;- Resistente à água e intempéreis. Condições de armazenamento e prazo de validade ;- Manter o produto fechado e em sua embalagem original;- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas;- Mantenha fora do alcance de crianças e animais;- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais;- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C;- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação
Referências: Busca: 4068362204371
| Código interno | 0893223250 |
| SKU | 0893223250 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,270 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Cor | Incolor |
| Temperatura de Trabalho | -40 a 130 °C |
| Conteúdo | 250 g |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Peso | 250 G |
| Aspecto | Pastoso |
| Viscosidade | ~1000 cSt (do óleo básico a 25°C) |
| Rigidez Dielétrica | 16kV |
| Consistência | 2 (NGLI) |
| Penetração Trabalhada | 265-295mm (25°C) |
Este produto ainda não possui avaliações.