Wurth
Graxa de Silicone 50 G
Cód: 0893223050 · EAN: 4068362204340 · Un: UN
GRAXA DE SILICONE 50G
Em estoque
R$ 110,72
em até 4x de R$ 27,68 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A Graxa de Silicone é um produto sintético de alto desempenho para diversas lubrificações. A base de silicone, lubrifica as superfícies protegendo contra desgaste, ressecamento e oxidação. Resistente à água e intempéreis. Grau NLGI 2. Temperatura de trabalho -40 °C a 130 °C. Possui rigidez dielétrica de 16kV/mm.Características:- Resistente à água e intempéreis;- Possui rigidez dielétrica de 16kV/mm;- Graxa sintética.Aplicações:- Montagem de freios;- Lubrificação de peças deslizantes;- Lubrificação de peças plásticas e de borrachas.Modo de Usar:- Com a superfície a ser lubrificada limpa e seca;- Aplique o produto com auxílio de uma espátula, pincel, engraxadeira manual ou pneumática.Principais Vantagens:- Graxa sintética, não danifica plásticos e borrachas;- Lubrifica e protege todas as superfícies;- Possui rigidez dielétrica;- Resistente à água e intempéreis. Condições de armazenamento e prazo de validade ;- Manter o produto fechado e em sua embalagem original;- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas;- Mantenha fora do alcance de crianças e animais;- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais;- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C;- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação
Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/30-01-2026/12.01.0216/12.01.0216_GRAXA%20DE%20SILICONE%20%282%29.pdf#detalhes | Família: 12.06.0218 | FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-01-2026/12.01.0216/GRAXA%20DE%20SILICONE%20%280893223050%3B%200893223250%29%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362204340
| Código interno | 0893223050 |
| SKU | 0893223050 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,270 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Cor | Incolor |
| Temperatura de Trabalho | -40 a 130 °C |
| Conteúdo | 50g |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Peso | 50 G |
| Aspecto | Pastoso |
| Viscosidade | ~1000 cSt (do óleo básico a 25°C) |
| Rigidez Dielétrica | 16kV |
| Consistência | 2 (NGLI) |
| Penetração Trabalhada | 265-295mm (25°C) |
Cor: Incolor | Aspecto: Pastoso | Viscosidade: ~1000 cSt (do óleo básico a 25°C) | Solubilidade: Insolúvel em água | Penetração Trabalhada: 265-295mm (25°C) | Consistência: 2 (NGLI) | Rigidez Dielétrica: 16kV | Temperatura de Trabalho: -40 a 130 °C | Conteúdo: 50g | PESO: 50 G
Este produto ainda não possui avaliações.