
Wurth
GRAXEIRA 45 GRAUS ZA 1/8 BSP X 28FPP
Cód: 0986145182 · EAN: 4099618893346 · Un: UN
GRAXEIRA 45 GRAUS ZA 1/8 BSP X 28FPP
Em estoque
R$ 46,98
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 1,88 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Graxeiras manuais em aço zincado amarelo utilizadas para facilitar a lubrificação em sistemas mecânicos de peças, máquinas e outros equipamentos. Garante um fluxo eficiente de graxa até os pontos de fricção do sistema. Disponível em modelos retos e curvos.
Características:
- Fabricadas em aço de alta resistência;
- Com acabamento zincado amarelo para proteção contra corrosão e maior durabilidade;
- Disponível em roscas tipo métrica e polegada (NPT, BSP, UNF);
- NPT: rosca cônica padrão para sistemas de tubulação em aplicações hidráulicas e pneumáticas;
- BSF: rosca de padrão britânico de precisão;
- UNF: rosca fina unififcada para conexões de alta precisão;
- Suporta pressões de trabalho de até 6.000 PSI;
- Temperatura de trabalho: -40 °C e 120 °C.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação;
- Alta resistência mecânica e química;
- Compatível com diversos sistemas de lubrificação
Aplicações:
- Utilizadas para a lubrificação de elementos mecânicos confinados, onde os mesmos estão confinados em compartimentos onde não é possível acessá-los normalmente;
- A aplicação de graxa dá-se por meio da ação de uma pistola aplicadora (seja manual, elétrica ou pneumática), forçando o lubrificante através dos bicos graxeiros até que atinjam os mecanismos confinados;
- Principais aplicaçõs: Indústria / Agrícola: mancais, caixas de engrenagem, suspensões, veículos pesados (como caminhões, ônibus, vans).
Graxeiras manuais em aço zincado amarelo utilizadas para facilitar a lubrificação em sistemas mecânicos de peças, máquinas e outros equipamentos. Garante um fluxo eficiente de graxa até os pontos de fricção do sistema. Disponível em modelos retos e curvos.
Características:
- Fabricadas em aço de alta resistência;
- Com acabamento zincado amarelo para proteção contra corrosão e maior durabilidade;
- Disponível em roscas tipo métrica e polegada (NPT, BSP, UNF);
- NPT: rosca cônica padrão para sistemas de tubulação em aplicações hidráulicas e pneumáticas;
- BSF: rosca de padrão britânico de precisão;
- UNF: rosca fina unififcada para conexões de alta precisão;
- Suporta pressões de trabalho de até 6.000 PSI;
- Temperatura de trabalho: -40 °C e 120 °C.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação;
- Alta resistência mecânica e química;
- Compatível com diversos sistemas de lubrificação
Aplicações:
- Utilizadas para a lubrificação de elementos mecânicos confinados, onde os mesmos estão confinados em compartimentos onde não é possível acessá-los normalmente;
- A aplicação de graxa dá-se por meio da ação de uma pistola aplicadora (seja manual, elétrica ou pneumática), forçando o lubrificante através dos bicos graxeiros até que atinjam os mecanismos confinados;
- Principais aplicaçõs: Indústria / Agrícola: mancais, caixas de engrenagem, suspensões, veículos pesados (como caminhões, ônibus, vans).
Referências: Busca: 4099618893346
| Código interno | 0986145182 |
| SKU | 0986145182 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Acabamento | Zincado amarelo |
| Rosca | UNF (Rosca fina unififcada para conexões de alta precisão) |
| Tipo | 45° |
| Medidas | 5/16" x 24 FPP |
| Temperatura de Trabalho | -40 °C e 120 °C |
| Pressão de Trabalho | Até 6.000 PSI |
| Material | Aço de alta resistência |
Material: Aço de alta resistência | Acabamento: Zincado amarelo | Pressão de Trabalho: Até 6.000 PSI | Temperatura de Trabalho: -40 °C e 120 °C | Tipo: 45° | Rosca: UNF (Rosca fina unififcada para conexões de alta precisão) | Medidas: 5/16" x 24 FPP
Este produto ainda não possui avaliações.