
GRAXEIRA RETA ZA 1/4
GRAXEIRA 90 GRAUS ZA 1/4 UNF X 28FPP
Descrição do Produto:Graxeiras manuais em aço zincado amarelo utilizadas para facilitar a lubrificação em sistemas mecânicos de peças, máquinas e outros equipamentos. Garante um fluxo eficiente de graxa até os pontos de fricção do sistema. Disponível em modelos retos e curvos.Características:- Fabricadas em aço de alta resistência;- Com acabamento zincado amarelo para proteção contra corrosão e maior durabilidade;- Disponível em roscas tipo métrica e polegada (NPT, BSP, UNF);- NPT: rosca cônica padrão para sistemas de tubulação em aplicações hidráulicas e pneumáticas;- BSF: rosca de padrão britânico de precisão;- UNF: rosca fina unififcada para conexões de alta precisão;- Suporta pressões de trabalho de até 6.000 PSI;- Temperatura de trabalho: -40 °C e 120 °C.Principais Vantagens:- Fácil instalação;- Alta resistência mecânica e química;- Compatível com diversos sistemas de lubrificaçãoAplicações:- Utilizadas para a lubrificação de elementos mecânicos confinados, onde os mesmos estão confinados em compartimentos onde não é possível acessá-los normalmente;- A aplicação de graxa dá-se por meio da ação de uma pistola aplicadora (seja manual, elétrica ou pneumática), forçando o lubrificante através dos bicos graxeiros até que atinjam os mecanismos confinados;- Principais aplicaçõs: Indústria / Agrícola: mancais, caixas de engrenagem, suspensões, veículos pesados (como caminhões, ônibus, vans).
Referências: Busca: 4099618893209
| Código interno | 0986090142 |
| SKU | 0986090142 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Diâmetro | 1/4 mm |
| Acabamento | Zincado amarelo |
| Rosca | UNF (Rosca fina unififcada para conexões de alta precisão) |
| Tipo | 90° |
| Medidas | 1/4" x 28 FPP |
| Temperatura de Trabalho | -40 °C e 120 °C |
| Pressão de Trabalho | Até 6.000 PSI |
| Material | Aço de alta resistência |
Este produto ainda não possui avaliações.