
Wurth
Graxeiras 3/8 28
Cód: 098638 · EAN: 7891799027452 · Un: UN
GRAXEIRA RETA 1/8 BSP X 28FPP
Em estoque
R$ 70,00
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 2,80 por unidade)
em até 2x de R$ 35,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Graxeira manual tipo reta e curva em aço zincado.
Aplicações:
- São utilizadas para a lubrificação de elementos mecânicos confinados. Por isto entende-se que os mesmos estão alojados em compartimentos onde não é possível acessá-los;
- A aplicação de graxa dá-se por meio de pistola manual ou pneumática, forçando-se o lubrificante através dos bicos graxeiros até que atinjam os mecanismos confinados;
- Principais aplicações: Indústria / Agrícola: mancais, caixas de engrenagens, suspensões, veículos pesados: Caminhões, Ônibus, Van's.
Família: 02.13.0010
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799027452
| Código interno | 098638 |
| SKU | 098638 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Diâmetro | 3/8 mm |
| Passo da Rosca | 28 |
DIÂMETRO: 3/8 | PASSO DA ROSCA: 28 | Acabamento: Zincado | Composição: Embalagem com 25 Unidades | Material: Aço | Rosca: 3/8"NPT | Tipo: Reta | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.