
Wurth
GUIA DEDO RETRATIL 1307259C2 740CF
Cód: 6025170003 · EAN: 4099618784668 · Un: UN
GUIA DEDO RETRATIL 1307259C2 740CF
Em estoque
R$ 289,40
📦 Embalagem com 20 unidades
(R$ 14,47 por unidade)
em até 11x de R$ 26,31 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 20 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Guia de Dedo Retrátil desenvolvida para plataformas de colheita de grãos. Sua principal função é guiar o dedo retrátil durante o trabalho da colheita.
Características:
- Fabricados em poliuretano D-60 de alta resistência;
- Apresentam grande flexibilidade para evitar quebras;
- Impede que os grãos colhidos entrem no mecanismo dos dedos;
- Garante que os dedos executem seu movimento corretamente;
- Diversas medidas para compatibilidade com os principais fabricantes de equipamentos agrícolas.
Aplicações:
- Este componente é adequado para plataformas de colheita da John Deere, especialmente projetado para plantações de grãos. Instruções de uso ;
- Verificar o tipo de encaixe e o modelo exigido pela plataforma da colheitadeira. Observação ;
- Não acompanha parafusos e porcas para fixação.
Principais Vantagens:
- Melhora a perfomance;
- Evita danos às plantas;
- Otimiza o desempenho da plataforma de colheita;
- Variedade de modelos.
Guia de Dedo Retrátil desenvolvida para plataformas de colheita de grãos. Sua principal função é guiar o dedo retrátil durante o trabalho da colheita.
Características:
- Fabricados em poliuretano D-60 de alta resistência;
- Apresentam grande flexibilidade para evitar quebras;
- Impede que os grãos colhidos entrem no mecanismo dos dedos;
- Garante que os dedos executem seu movimento corretamente;
- Diversas medidas para compatibilidade com os principais fabricantes de equipamentos agrícolas.
Aplicações:
- Este componente é adequado para plataformas de colheita da John Deere, especialmente projetado para plantações de grãos. Instruções de uso ;
- Verificar o tipo de encaixe e o modelo exigido pela plataforma da colheitadeira. Observação ;
- Não acompanha parafusos e porcas para fixação.
Principais Vantagens:
- Melhora a perfomance;
- Evita danos às plantas;
- Otimiza o desempenho da plataforma de colheita;
- Variedade de modelos.
Família: 05.16.0161 | Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-10-2025/05.16.0161/05.16.0161_GUIAS%20DE%20DEDOS%20RETR%C3%81TIL%20-%20CNH%20-%20SITE.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 20 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618784668 | Busca: CNH 1307259C2 | Busca: CNH 410718A1 | Busca: CNH 84287636 | Busca: CNH 87051323 | Busca: CNH 87620690 | Busca: CNH 87666079
| Código interno | 6025170003 |
| SKU | 6025170003 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,030 kg |
| Altura | 5,2 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Materiais | Poliuretano D-60 de alta resistência |
| Aplicações | New Holland e Case |
| Cor | Preto |
| Comprimento | 80,5mm |
| Espessura | 18,25 |
| Largura | 34,1mm |
| Peso | 39g |
| Código OEM | CNH 1307259C2 (Principal Ref.) / CNH 87666079 / CNH 87051323 / CNH 87620690 / CNH 84287636 / CNH 410718A1 |
| Dimensão do Furo | 21,5mm |
Aplicações: New Holland e Case | Código OEM: CNH 1307259C2 (Principal Ref.) / CNH 87666079 / CNH 87051323 / CNH 87620690 / CNH 84287636 / CNH 410718A1 | Comprimento: 80,5mm | Cor: Preto | Dimensão do Furo: 21,5mm | Espessura: 18,25 | Largura: 34,1mm | Materiais: Poliuretano D-60 de alta resistência | Peso: 39g
Este produto ainda não possui avaliações.