
Wurth
GUIA DEDO RETRATIL 468839 PLATFORM
Cód: 6025170004 · EAN: 4099618784651 · Un: UN
GUIA DEDO RETRATIL 468839 PLATFORM
Em estoque
R$ 215,20
📦 Embalagem com 20 unidades
(R$ 10,76 por unidade)
em até 8x de R$ 26,90 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 20 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Guia de Dedo Retrátil desenvolvida para plataformas de colheita de grãos. Sua principal função é guiar o dedo retrátil durante o trabalho da colheita.
Características:
- Fabricados em poliuretano D-60 de alta resistência;
- Apresentam grande flexibilidade para evitar quebras;
- Impede que os grãos colhidos entrem no mecanismo dos dedos;
- Garante que os dedos executem seu movimento corretamente;
- Diversas medidas para compatibilidade com os principais fabricantes de equipamentos agrícolas.
Aplicações:
- Este componente é adequado para plataformas de colheita da John Deere, especialmente projetado para plantações de grãos. Instruções de uso ;
- Verificar o tipo de encaixe e o modelo exigido pela plataforma da colheitadeira. Observação ;
- Não acompanha parafusos e porcas para fixação.
Principais Vantagens:
- Melhora a perfomance;
- Evita danos às plantas;
- Otimiza o desempenho da plataforma de colheita;
- Variedade de modelos.
Guia de Dedo Retrátil desenvolvida para plataformas de colheita de grãos. Sua principal função é guiar o dedo retrátil durante o trabalho da colheita.
Características:
- Fabricados em poliuretano D-60 de alta resistência;
- Apresentam grande flexibilidade para evitar quebras;
- Impede que os grãos colhidos entrem no mecanismo dos dedos;
- Garante que os dedos executem seu movimento corretamente;
- Diversas medidas para compatibilidade com os principais fabricantes de equipamentos agrícolas.
Aplicações:
- Este componente é adequado para plataformas de colheita da John Deere, especialmente projetado para plantações de grãos. Instruções de uso ;
- Verificar o tipo de encaixe e o modelo exigido pela plataforma da colheitadeira. Observação ;
- Não acompanha parafusos e porcas para fixação.
Principais Vantagens:
- Melhora a perfomance;
- Evita danos às plantas;
- Otimiza o desempenho da plataforma de colheita;
- Variedade de modelos.
Referências: Busca: 4099618784651 | Busca: AGCO 3319935 | Busca: CNH 468839 | Busca: IDEAL 1123464101
| Código interno | 6025170004 |
| SKU | 6025170004 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,020 kg |
| Altura | 5,2 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Materiais | Poliuretano D-60 de alta resistência |
| Aplicações | New Holland e Case |
| Cor | Preto |
| Comprimento | 93mm |
| Espessura | 12,5 |
| Largura | 42,2mm |
| Peso | 28g |
| Código OEM | CNH 468839 (Principal Ref.) / AGCO 3319935 / IDEAL 1123464101 |
| Dimensão do Furo | 28,6mm |
Aplicações: New Holland e Case | Código OEM: CNH 468839 (Principal Ref.) / AGCO 3319935 / IDEAL 1123464101 | Comprimento: 93mm | Cor: Preto | Dimensão do Furo: 28,6mm | Espessura: 12,5 | Largura: 42,2mm | Materiais: Poliuretano D-60 de alta resistência | Peso: 28g
Este produto ainda não possui avaliações.