
Wurth
GUIA DEDO RETRATIL 86632613 PLATFORM
Cód: 6025170005 · EAN: 4099618784675 · Un: UN
GUIA DEDO RETRATIL 86632613 PLATFORM
Em estoque
R$ 171,60
📦 Embalagem com 20 unidades
(R$ 8,58 por unidade)
em até 6x de R$ 28,60 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 20 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Guia de Dedo Retrátil desenvolvida para plataformas de colheita de grãos. Sua principal função é guiar o dedo retrátil durante o trabalho da colheita.
Características:
- Fabricados em poliuretano D-60 de alta resistência;
- Apresentam grande flexibilidade para evitar quebras;
- Impede que os grãos colhidos entrem no mecanismo dos dedos;
- Garante que os dedos executem seu movimento corretamente;
- Diversas medidas para compatibilidade com os principais fabricantes de equipamentos agrícolas.
Aplicações:
- Este componente é adequado para plataformas de colheita da John Deere, especialmente projetado para plantações de grãos. Instruções de uso ;
- Verificar o tipo de encaixe e o modelo exigido pela plataforma da colheitadeira. Observação ;
- Não acompanha parafusos e porcas para fixação.
Principais Vantagens:
- Melhora a perfomance;
- Evita danos às plantas;
- Otimiza o desempenho da plataforma de colheita;
- Variedade de modelos.
Guia de Dedo Retrátil desenvolvida para plataformas de colheita de grãos. Sua principal função é guiar o dedo retrátil durante o trabalho da colheita.
Características:
- Fabricados em poliuretano D-60 de alta resistência;
- Apresentam grande flexibilidade para evitar quebras;
- Impede que os grãos colhidos entrem no mecanismo dos dedos;
- Garante que os dedos executem seu movimento corretamente;
- Diversas medidas para compatibilidade com os principais fabricantes de equipamentos agrícolas.
Aplicações:
- Este componente é adequado para plataformas de colheita da John Deere, especialmente projetado para plantações de grãos. Instruções de uso ;
- Verificar o tipo de encaixe e o modelo exigido pela plataforma da colheitadeira. Observação ;
- Não acompanha parafusos e porcas para fixação.
Principais Vantagens:
- Melhora a perfomance;
- Evita danos às plantas;
- Otimiza o desempenho da plataforma de colheita;
- Variedade de modelos.
Referências: Busca: 4099618784675 | Busca: CNH 86632613 | Busca: CNH 89503888
| Código interno | 6025170005 |
| SKU | 6025170005 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,030 kg |
| Altura | 5,2 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Materiais | Poliuretano D-60 de alta resistência |
| Aplicações | New Holland e Case |
| Cor | Preto |
| Comprimento | 94mm |
| Espessura | 13,4 |
| Largura | 42,5mm |
| Peso | 31g |
| Código OEM | CNH 86632613 (Principal Ref.) / CNH 89503888 |
| Dimensão do Furo | 16,5mm |
Aplicações: New Holland e Case | Código OEM: CNH 86632613 (Principal Ref.) / CNH 89503888 | Comprimento: 94mm | Cor: Preto | Dimensão do Furo: 16,5mm | Espessura: 13,4 | Largura: 42,5mm | Materiais: Poliuretano D-60 de alta resistência | Peso: 31g
Este produto ainda não possui avaliações.