
Wurth
GUIA DEDO RETRATIL CQ10969 JD SERIE 300
Cód: 6025170002 · EAN: 4099618784682 · Un: UN
GUIA DEDO RETRATIL CQ10969 JD SERIE 300
Em estoque
R$ 300,00
📦 Embalagem com 20 unidades
(R$ 15,00 por unidade)
em até 12x de R$ 25,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 20 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Guia de Dedo Retrátil desenvolvida para plataformas de colheita de grãos. Sua principal função é guiar o dedo retrátil durante o trabalho da colheita.
Características:
- Fabricados em poliuretano D-60 de alta resistência;
- Apresentam grande flexibilidade para evitar quebras;
- Impede que os grãos colhidos entrem no mecanismo dos dedos;
- Garante que os dedos executem seu movimento corretamente;
- Diversas medidas para compatibilidade com os principais fabricantes de equipamentos agrícolas. .
Aplicações:
- Este componente é adequado para plataformas de colheita da John Deere, especialmente projetado para plantações de grãos. Instruções de uso ;
- Verificar o tipo de encaixe e o modelo exigido pela plataforma da colheitadeira. Observação ;
- Não acompanha parafusos e porcas para fixação.
Principais Vantagens:
- Melhora a perfomance;
- Evita danos às plantas;
- Otimiza o desempenho da plataforma de colheita;
- Variedade de modelos.
Guia de Dedo Retrátil desenvolvida para plataformas de colheita de grãos. Sua principal função é guiar o dedo retrátil durante o trabalho da colheita.
Características:
- Fabricados em poliuretano D-60 de alta resistência;
- Apresentam grande flexibilidade para evitar quebras;
- Impede que os grãos colhidos entrem no mecanismo dos dedos;
- Garante que os dedos executem seu movimento corretamente;
- Diversas medidas para compatibilidade com os principais fabricantes de equipamentos agrícolas. .
Aplicações:
- Este componente é adequado para plataformas de colheita da John Deere, especialmente projetado para plantações de grãos. Instruções de uso ;
- Verificar o tipo de encaixe e o modelo exigido pela plataforma da colheitadeira. Observação ;
- Não acompanha parafusos e porcas para fixação.
Principais Vantagens:
- Melhora a perfomance;
- Evita danos às plantas;
- Otimiza o desempenho da plataforma de colheita;
- Variedade de modelos.
Família: 05.16.0160 | Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-10-2025/05.16.0160/05.16.0160_GUIAS%20DE%20DEDOS%20RETR%C3%81TIL%20-%20JOHN%20DEERE%20-%20SITE.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 20 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618784682 | Busca: CQ10969
| Código interno | 6025170002 |
| SKU | 6025170002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,030 kg |
| Altura | 5,2 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Aplicações | John Deere Série 300 |
| Cor | Natural |
| Comprimento | 88mm |
| Espessura | 9mm |
| Largura | 44,5mm |
| Peso | 34g |
| Código OEM | CQ10969 |
| Dimensão do Furo | 19mm |
Aplicações: John Deere Série 300 | Código OEM: CQ10969 | Comprimento: 88mm | Cor: Natural | Dimensão do Furo: 19mm | Espessura: 9mm | Largura: 44,5mm | Peso: 34g
Este produto ainda não possui avaliações.