
Wurth
Inserto Roscado para Madeira Zincado M6 x 13mm
Cód: 06836 13 · EAN: 7891799452551 · Un: UN
INSERTO ROSCADO P/MADEIRA ZN M6X13MM
Em estoque
R$ 46,86
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,47 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Insertos metálicos para madeira com rosca interno para fixação de elementos roscados como pés, rodízios, etc.
Características:
- Produzido em Zamac;
- Acabamento Zincado Branco;
- Diâmetro interno 6,0mm;
- Conhecida como "Bucha América". Utilizado para fixação em moveis de madeira como bucha para fixação de diversos, tais como: rodizio, sapata, pé, etc.
Principais Vantagens:
- Montagem em portas de madeira ou perfis de alumínio;
- Fácil aplicação
Insertos metálicos para madeira com rosca interno para fixação de elementos roscados como pés, rodízios, etc.
Características:
- Produzido em Zamac;
- Acabamento Zincado Branco;
- Diâmetro interno 6,0mm;
- Conhecida como "Bucha América". Utilizado para fixação em moveis de madeira como bucha para fixação de diversos, tais como: rodizio, sapata, pé, etc.
Principais Vantagens:
- Montagem em portas de madeira ou perfis de alumínio;
- Fácil aplicação
| Código interno | 06836 13 |
| SKU | 06836 13 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Zincado Branco | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Material: Zamak | Rosca: M6 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.