
Wurth
Jogo de Chave T com Manípulo Rotativo 1/4"
Cód: 0712001140 · EAN: 4099618652332 · Un: UN
JG CHAVE T MANIPULO ROTATIVO + ADAPT 1/4
Em estoque
R$ 536,05
em até 12x de R$ 44,67 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Chave T manual com encaixe para soquetes de 1/4" na lateral e na extremidade inferior. Com manípulo rotativo de 2 estágios para agilização de aperto e desaperto em cargas mais leves e facilitar a aplicação de torque em situações mais exigentes. Acompanha adaptador hexagonal para uso com bits de 1/4".Características:- Corpo fabricado em aço cromo-vanádio e cabo emborrachado para melhor grip;- Compatível com soquetes de encaixe 1/4";- Encaixe lateral para melhor alavancagem e aplicação de torques mais elevados;- Encaixe na extremidade inferior para uso mais ágil em menores cargas;- Manípulo fabricado em alumínio;- Manípulo rotativo e deslizante com funcionamento em 2 estágios: superior e inferior. Superior: manípulo livre, pode ser girado até 15°. Transfere energia diretamente à chave, girando mais rápido a ferramenta e agilizando o trabalho em aperto mais leves. Inferior: manípulo fixo. Aumenta a área de agarre para maior aplicação de torque durante apertos mais exigentes;- Acompanha adaptador hexagonal para bits de 1/4".Principais Vantagens:- Fácil e prático de usar;- Manípulo em 2 estágios;- Cabo emborrachado para melhor grip;- Versátil para aplicação em cargas leves ou pesadas;- Utilizável tanto com soquetes quanto bits. Composição do jogo ;- 01 chave "T" manual com manípulo rotativo com encaixe de 1/4";- 01 adaptador hexagonal para bits de 1/4".
Família: 08.03.0175 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-04-2026/08.03.0175/08.03.0175_JOGO%20CHAVE%20T%20COM%20MAN%C3%8DPULO%20ROTATIVO%201_4_.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618652332
| Código interno | 0712001140 |
| SKU | 0712001140 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,500 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 19,0 cm |
| Encaixe | 1/4" |
| Comprimento | 320mm |
| Material | Aço cromo-vanádio e cabo emborrachado |
| Composição | 1 jogo - 2 peças |
Encaixe: 1/4" | Comprimento: 320mm | Material: Aço cromo-vanádio e cabo emborrachado | Composição: 1 jogo - 2 peças
Este produto ainda não possui avaliações.