
JOGO COM 3 ESCOVAS PARA LIMPEZA
JG ESCOVAS MANUAIS PARA LIMPEZA 3PCS
Descrição do Produto:O Kit de Limpeza Estética Automotiva é um conjunto completo e profissional que inclui tudo o que você precisa para realizar a lavagem, o detalhamento e a manutenção eficiente de carros, motos, caminhões e demais veículos de transporte.Características:- Kit Pincéis para Estética Automotiva: 5 tamanhos diferentes para limpar áreas pequenas e de difícil acesso. Fabricado em plástico e cerdas de nilon;- Luva Dupla Face Microfibra: Macia, absorvente e ideal para uma lavagem sem riscos ou marcas;- Jogo Escovas Manuais Limpeza 3 peças: Utilizadas para remover sujeira pesada em áreas difíceis. Fabricados em nylon, aço e latão;- Escova para limpeza de rodas: Desenvolvida especialmente para limpar as rodas de forma eficiente. Fabricado em plástico e cerdas de nylon;- Jogo Esponjas para Polimento 2 peças: Usados para aplicar ceras ou selantes na pintura do veículo;- Escova para limpeza do Difusor de Ar: Ferramenta específica para remover pó e sujeira das grelhas de ventilação;- Pano de Microfibra: Perfeito para secar as superfícies do veículo;- Estojo: Fabricado 100% em poliéster. Leve e de fácil transportePrincipais Vantagens:- Kit completo de soluções para limpeza ;- Ideal para lavagem;- Ideal para detalhamento;- Materiais de alta resistência.Aplicações:- Lavagem externa de veículos, limpeza de pneus e rodas, detalhamento interno, aplicação de ceras e selantes.
Referências: Busca: 4099618798214
| Código interno | 0695110103 |
| SKU | 0695110103 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,040 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 17,0 cm |
| Composições | Kit com 3 peças |
| Modelo | JG ESCOVAS MANUAIS PARA LIMPEZA 3PCS |
Este produto ainda não possui avaliações.